Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 722-0002 Contor de ore AC Quartz | AC8GZG 3AB99

REDINGTON 722-0002 Contor de ore Ac Quartz

În stoc
Articol: AC8GZG Model: 722-0002Crucea Ref: 3AB99
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
€54.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 + 185 F.
Cadrul feței (în.)1.77 x 1.25
Tipul feței luneteiRectangular la culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)2.15
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "
Hz50/60
MaterialPolimer negru
Metoda de montareTăia
Numărul de cifre6
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 + 185 F.
Tipul terminaluluiCazma
Intervalul temporizării99999.9
TipCuart de tensiune, AC
Voltaj90 până la 264 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9106905510
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePreț
REDINGTON 722-0001 Contor de ore AC Quartz | AC8GZF 3AB98 722-0001Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€40.96
REDINGTON 722-0003 Contor de ore AC Quartz | AC8HMX 3AE10 722-0003Deschiderea panoului de 2 "€41.07
REDINGTON 722-0004 Contor de ore AC Quartz | AC8HMY 3AE11 722-0004Deschiderea panoului de 2 "€45.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 722-0002 Contor de ore Ac Quartz
€54.06 /unitate