Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 722-0003 Contor de ore AC Quartz | AC8HMX 3AE10

REDINGTON 722-0003 Contor de ore Ac Quartz

În stoc
Element: AC8HMX Model: 722-0003Crucea Ref: 3AE10
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
€41.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 + 185 F.
Cadrul feței (în.)2.33
Tipul feței luneteiRonda de culoare
Lunetă până la lungime spate (inch)1.5
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschiderea panoului de 2 "
Se potrivește cu panoul decupat2.00 "dia.
Hz50/60
MaterialPolimer negru
Metoda de montareTăia
Numărul de cifre6
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 + 185 F.
Tipul terminaluluiCazma
Intervalul temporizării99999.9
TipCuart de tensiune, AC
Voltaj90 până la 264 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9107008000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePreț
REDINGTON 722-0001 Contor de ore AC Quartz | AC8GZF 3AB98 722-0001Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€40.96
REDINGTON 722-0002 Contor de ore AC Quartz | AC8GZG 3AB99 722-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€54.06
REDINGTON 722-0004 Contor de ore AC Quartz | AC8HMY 3AE11 722-0004Deschiderea panoului de 2 "€45.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 722-0003 Contor de ore Ac Quartz
€41.07 /unitate