Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 722-0001 Contor de ore AC Quartz | AC8GZF 3AB98

REDINGTON 722-0001 Contor de ore Ac Quartz

În stoc
Articol: AC8GZF Model: 722-0001Crucea Ref: 3AB98

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 + 185 F.
Cadrul feței (în.)2.12 x 1.25
Tipul feței luneteiRectangular cu 2 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)2.15
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "
Hz50/60
MaterialPolimer negru
Metoda de montareȘuruburi
Numărul de cifre6
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 + 185 F.
Tipul terminaluluiCazma
Intervalul temporizării99999.9
TipCuart de tensiune, AC
Voltaj90 până la 264 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9107008000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePreț
REDINGTON 722-0002 Contor de ore AC Quartz | AC8GZG 3AB99 722-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€58.71
REDINGTON 722-0003 Contor de ore AC Quartz | AC8HMX 3AE10 722-0003Deschiderea panoului de 2 "€47.32
REDINGTON 722-0004 Contor de ore AC Quartz | AC8HMY 3AE11 722-0004Deschiderea panoului de 2 "€51.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 722-0001 Contor de ore Ac Quartz
€47.18 /unitate