Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 722-0004 Contor de ore AC Quartz | AC8HMY 3AE11

REDINGTON 722-0004 Contor de ore Ac Quartz

În stoc
Element: AC8HMY Model: 722-0004Crucea Ref: 3AE11

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€45.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră
Temperatura ambientală. Gamă-40 + 185 F.
Cadrul feței (în.)2.80
Tipul feței luneteiRunda cu 3 găuri
Lunetă până la lungime spate (inch)1.5
Afișaj Tipelectromecanică
Unități de afișareOre și zecimi
Timp scurs până la99999.9
Se potriveșteDeschiderea panoului de 2 "
Se potrivește cu panoul decupat2.00 "dia.
Hz50/60
MaterialPolimer negru
Metoda de montareȘuruburi
Numărul de cifre6
Resetare tipNesetabil
Temp. Gamă-40 + 185 F.
Tipul terminaluluiCazma
Intervalul temporizării99999.9
TipCuart de tensiune, AC
Voltaj90 până la 264 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9107008000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelSe potriveștePreț
REDINGTON 722-0001 Contor de ore AC Quartz | AC8GZF 3AB98 722-0001Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€40.96
REDINGTON 722-0002 Contor de ore AC Quartz | AC8GZG 3AB99 722-0002Deschiderea panoului de 1.45 x 0.95 "€54.06
REDINGTON 722-0003 Contor de ore AC Quartz | AC8HMX 3AE10 722-0003Deschiderea panoului de 2 "€41.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 722-0004 Contor de ore Ac Quartz
€45.98 /unitate