BRADLEY Supapă de amestecare, bronz


Filtru
Material corp: Bronz , Max. Presiune: 125 psi , Temp. Gamă: 65 de grade până la 95 de grade F
StilModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
S19-2150
-------€1,546.85
B
S19-2300
-------€2,830.97
C
S19-2250
-------€2,137.07
D
S19-2350
-------€2,830.97
E
S19-2000
7 g / min1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "€1,147.55
F
S19-2100
26 g / min3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "€2,017.97
G
S19-2200
54 g / min1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "€2,654.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?