Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2200 | AE2MHB 4YF96

BRADLEY S19-2200 Supapă de amestec termostatică

În stoc
Articol: AE2MHB Model: S19-2200Crucea Ref: 4YF96

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,654.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpBronz
Rata de curgere54 g / min
Dimensiunea intrării1"
Temperatura de intrare (rece)120 de grade până la 140 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)180 grade F
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1.25 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală26.75 "
Lățimea totală6.25 "
Temp. Gamă65 de grade până la 95 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.455
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2000 | AE2MGY 4YF93 S19-20007 g / min1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "€1,147.55
Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2100 | AE2MHA 4YF95 S19-210026 g / min3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "€2,017.97
BRADLEY S19-2150 Supapă de amestec termostatică | CD4DUY S19-2150-------€1,546.84
BRADLEY S19-2250 Supapă de amestec termostatică | CD4DXA S19-2250-------€2,137.08
Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2300 | CD4DXB S19-2300-------€2,830.98
BRADLEY S19-2350 Supapă de amestec termostatică | CD4DXC S19-2350-------€2,830.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-2200 Supapă de amestec termostatică
€2,654.46 /unitate