Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2100 | AE2MHA 4YF95

BRADLEY S19-2100 Supapă de amestec termostatică

În stoc
Element: AE2MHA Model: S19-2100Crucea Ref: 4YF95

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,017.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpBronz
Rata de curgere26 g / min
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Temperatura de intrare (rece)120 de grade până la 140 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)180 grade F
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală22.75 "
Lățimea totală5.125 "
Temp. Gamă65 de grade până la 95 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Robinetul de amestec termostatic Bradley S19-2100 menține temperatura apei prin amestecarea apei calde și reci, asigurând siguranță în timpul dușului sau spălării mâinilor.

Caracteristici:

  • Această supapă de amestecare dispune de un bypass de apă rece încorporat pentru a furniza un flux rece și o oprire pozitivă a fluxului cald atunci când se pierde alimentarea cu rece.
  • Este echipat cu opritoare de verificare a filtrului pe orificii de admisie pentru îndepărtarea particulelor nedorite în suspensie.
  • Această supapă de amestec termostatică asigură controlul temperaturii cu precizie de până la +/-3 grade F.
  • Vine cu un dulap cu găuri de intrare/ieșire pentru a oferi flexibilitate de montare și un blocare cu cilindru pentru siguranță sporită.
  • Această supapă de amestecare este rezistentă la var și murdărie.
  • Este capabil să reziste la presiuni de până la 125 PSI.
  • Această supapă include un termometru cu cadran.

Standarde și aprobări:

  • ANSI Z358.1

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul standard de temperatură de funcționare al robinetului de amestec termostatic Bradley S19-2100?

A. Această supapă de amestecare poate fi operată la temperaturi cuprinse între 65 și 90 de grade F.

Î. Care este avantajul unui termometru cu cadran?

A. Un termometru cu cadran măsoară și indică temperatura fluidelor care trec prin supapă.

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2000 | AE2MGY 4YF93 S19-20007 g / min1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "€1,147.55
Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2200 | AE2MHB 4YF96 S19-220054 g / min1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "€2,654.46
BRADLEY S19-2150 Supapă de amestec termostatică | CD4DUY S19-2150-------€1,546.84
BRADLEY S19-2250 Supapă de amestec termostatică | CD4DXA S19-2250-------€2,137.08
Robinet de amestec termostatic BRADLEY S19-2300 | CD4DXB S19-2300-------€2,830.98
BRADLEY S19-2350 Supapă de amestec termostatică | CD4DXC S19-2350-------€2,830.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-2100 Supapă de amestec termostatică
€2,017.97 /unitate