VAL-MATIC Supape de control Swing-Flex


Filtru
Tipul conexiunii: Cu flanșă , Presiune de crăpare: 0.25 psi , Material: Fonta ASTM A 126 , Max. Temp.: -70 grade până la 215 grade F , Max. Presiune a apei: 250 psi , Poziție de montare: Orizontală , Material scaun: Buna N
StilModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
502A
110 max. gpm8"2"6"€1,013.57
A
525A
220 max. gpm8.5 "2.5 "7"€1,171.70
A
503A
300 max. gpm9.5 "3"7.5 "€1,342.49
A
504A
500 max. gpm11 "4mm9"€1,460.38
A
506A
1000 max. gpm15 "611 "€2,361.45
A
508A
2250 max. gpm19.5 "813.5 "€3,393.11
A
510A
2500 max. gpm24.5 "1016 "€6,298.46
A
512A
4000 max. gpm27.5 "12 "19 "€9,230.64

Supape de control Swing-Flex

Supapele de reținere Val-Matic Swing-Flex sunt proiectate pentru reglarea fluxului de nămoluri groase și nămol în aplicațiile de procesare și fabricare a alimentelor și a băuturilor. Aceste supape de reținere certificate NSF au o cursă scurtă a discului pentru reducerea potențialului ciocan de berbec, suprafață netedă și raționalizată pentru a minimiza înfundarea și design de etanșare cu inel O pentru etanșare pozitivă pentru a elimina scurgerile. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu debite cuprinse între 110 și 500 gpm pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?