Supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex este utilizată în combinație cu pompele de dozare pentru a controla debitul nămolului și a nămolului, precum și pentru a preveni refluxul în liniile de alimentare. Această supapă de reținere de 4 inci are un design care nu se înfundă, asigurând că zona de curgere este nerestricționată pentru a maximiza debitul și a reduce pierderile de cap nedorite. Această conturare netedă și raționalizată și zonă de curgere nerestricționată permite trecerea solidelor mari, minimizând astfel șansele de înfundare a supapei. Supapa de reținere Val-Matic Swing-Flex prezintă în plus un strat epoxidic prin fuziune pe suprafețele exterioare și interioare pentru a preveni orice șansă de contaminare a fluidului. În plus, această acoperire minimizează, de asemenea, uzura în condiții abrazive și medii industriale dure.
Această supapă de reținere Swing-Flex are un port de acces bombat care permite îndepărtarea ușoară a discului fără a fi nevoie să scoateți supapa din conducta de fluid. Această caracteristică permite întreținerea rapidă și ușoară a supapei de reținere, minimizând în același timp timpul de nefuncționare. Discul ranforsat sintetic al supapei de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex are o etanșare de tip O-ring care asigură o poziție pozitivă la presiuni joase și înalte. Designul supapei este lipsit de mecanism de balama care elimină orice șansă de colectare a materialului solid/firos în interiorul supapei. Utilizatorul poate alege, de asemenea, dintre diverse Supape de reținere Val-Matic pentru aplicații cu pompe umede pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex previne curgerea inversă în liniile de fluid. Această supapă de reținere Swing-Flex este ideală pentru diverse aplicații, cum ar fi fracking, deshidratare, procesare a apelor uzate, irigare, minerit, celuloză și hârtie și operațiuni de service cu gaz de joasă presiune.
Caracteristici:
- Design fără înfundare: Supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex are un design fără înfundare pentru a se asigura că zona de curgere este nerestricționată pentru a maximiza debitul și a reduce pierderile de cap nedorite. Această conturare netedă, raționalizată și zona de curgere nerestricționată permit trecerea solidelor mari, minimizând astfel șansele de înfundare a supapelor și de timpi de nefuncționare.
- Acoperire epoxidică prin fuziune: supapa de reținere Val-Matic are un strat epoxidic prin fuziune pe suprafețele exterioare și interioare ale supapei pentru a preveni orice șansă de contaminare a fluidului. În plus, această acoperire minimizează, de asemenea, uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediilor industriale dure.
- Port de acces bombat: Această supapă de reținere Swing-Flex are un port de acces bombat care permite îndepărtarea ușoară a discului fără a fi nevoie să scoateți supapa din conducta de fluid. Această caracteristică permite întreținerea rapidă și ușoară a supapei de reținere, minimizând în același timp timpul de nefuncționare.
- Așezare etanșă: discul ranforsat sintetic al supapei de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex are o etanșare de tip O-ring care asigură o poziție pozitivă la presiuni joase și înalte. Designul supapei este lipsit de mecanism de balama care elimină orice șansă de colectare a materialului solid/firos în interiorul supapei.
Standarde și aprobări:
Supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex este conformă cu standardele AWWA C508 și este certificată NSF/ANSI 61 și NSF/ANSI 372. Această supapă de reținere Swing-Flex nu are plumb și este sigură pentru instalarea în sistemele de apă potabilă. Această supapă de reținere este, de asemenea, conformă cu standardele ISO 9001.
Instalare:
Supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex poate fi instalată fie în aplicații cu debit vertical, fie orizontal. În timpul funcționării normale a sistemului, direcția săgeții de curgere trebuie să fie întotdeauna îndreptată către direcția curgerii fluidului. Supapa de reținere Val-Matic are capete cu flanșă și ar trebui să fie cuplată numai cu flanșe de țeavă cu față plană. Supapa de reținere este fixată pe sistemul de țevi folosind șuruburi / știfturi ale flanșei. Țevile și supapa adiacente trebuie să fie aliniate și susținute pentru a preveni orice șansă de solicitare în consolă asupra supapei. Strângerea șuruburilor trebuie să se facă treptat cu metoda de strângere încrucișată. Pentru etanșarea conexiunii dintre supapă și sistemul de conducte trebuie utilizate garnituri elastice cu suprafața totală.
Întrebări frecvente:
Î. Ce măsuri de siguranță trebuie urmate înainte de a utiliza supapa de reținere Swing-Flex?
A. Sunt necesare diverse măsuri de siguranță pentru a asigura funcționarea în siguranță a supapei de reținere Swing-Flex.
- Această supapă ar trebui să fie cuplată numai cu flanșe de țeavă cu față plană, folosind șuruburi / știfturi de flanșă lubrifiate.
- Utilizatorul trebuie să verifice eventualele scurgeri după instalarea supapei în conducta de fluid.
- Deoarece supapa de reținere Swing-Flex este unidirecțională, trebuie să vă asigurați că săgeata de pe punctele supapei este în aceeași direcție a curgerii fluidului.
- Trebuie luate prevederi și conducta trebuie aliniată corespunzător pentru a minimiza stresul asupra supapei.
- Șuruburile flanșei trebuie strânse uniform într-un model de rotație transversală pentru a preveni orice șansă de deteriorare a flanșei.
Î. Cum funcționează supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex?
A. Un dispozitiv simplu precum supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex este proiectat pentru a asigura un flux într-un singur sens de lichid/slam. Dispune de un disc care se rotește/se balansează pe o balama pentru a deschide/închide, permițând/restrângând fluxul de fluid. Acest disc se închide pentru a preveni orice șansă de retur de lichid.
Î. Supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex necesită întreținere frecventă?
R. Nu, această supapă de reținere Swing-Flex este proiectată să ofere cel puțin 5 ani de funcționare fără probleme. În afară de rutina de bază de desfundare și întreținere, această supapă de reținere nu necesită întreținere frecventă.
Î. Ar trebui instalată supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex înainte sau după pompă?
A. Instalația cea mai ideală este la pompă. Această supapă de reținere Swing-Flex poate fi instalată pe partea de aspirație a pompei pentru a menține amorsarea pompei chiar și după oprirea pompei. Această supapă de reținere previne refluxul din sistemul din aval atunci când este utilizată la descărcarea pompei după oprirea pompei.
Î. Poate fi instalată vertical supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex?
R. Da, supapa de reținere Val-Matic 504A Swing-Flex acceptă instalarea în ambele direcții verticale și orizontale. Această supapă de reținere Swing-Flex permite un flux fluid și nerestricționat de fluid în aplicații cu flux vertical.