Supapa de reținere Val-Matic 506A Swing-Flex este utilizată în sistemele de irigare, servicii de protecție împotriva incendiilor, stații de tratare a apelor uzate și instalații miniere. Permite curgerea apei de mare, a substanțelor chimice corozive și a șlamurilor abrazive într-o singură direcție, prevenind în același timp refluxul și eliminând posibilitatea de scurgere.
Caracteristici:
- Supapa de reținere Val-Matic 506A Swing-Flex oferă o zonă de curgere 100% nerestricționată pentru a reduce pierderea de sarcină și pentru a îmbunătăți caracteristicile de curgere.
- Dispune de un inel O integrat pe disc pentru a asigura etanșarea pozitivă la presiuni înalte și joase.
- Această supapă de reținere folosește o cursă scurtă a discului în combinație cu acțiunea unică Memory-Flex a discului supapei pentru a-l acționa ca o supapă de reținere fără trântire.
- Designul său neted, nerestricționat, cu flux complet îl face o alegere perfectă pentru nămol și nămoluri, chiar și în aplicațiile cu curgere verticală.
- Această supapă de reținere Swing-Flex standard este fabricată din fontă rezistentă și are un disc închis din cauciuc pentru a asigura o rezistență ridicată la compresie.
- Suprafețele interioare și exterioare ale acestei supape de reținere prezintă un strat epoxidic prin fuziune pentru aderență puternică la suprafață și rezistență la penetrare împotriva substanțelor chimice agresive.
- Această supapă este capabilă să reziste la presiuni de până la 250 psi.
Accesorii compatibile:
- Indicatori mecanici de poziție a discului: Acești indicatori oferă o indicație clară a poziției discului supapei.
- Întrerupătoare de limită: Aceste întrerupătoare sunt recomandate pentru aplicațiile care necesită indicarea de la distanță a poziției deschise sau închise a supapei.
- Actuatoare de retur: Aceste actuatoare sunt montate pe partea inferioară a supapei pentru a permite refluxul manual prin supapă în direcția opusă.
- Perne de ulei: controlează hidraulic ultimele 10% din închiderea supapei în doar 1 până la 5 secunde pentru a minimiza ciocănirea de ari.
- Porturi filetate: Aceste porturi NPT de sus și de jos sunt potrivite pentru testarea presiunii, prelevarea de probe și îndepărtarea sedimentelor.
- Căptușeli din cauciuc: căptușelile interioare din cauciuc ale mărcii sunt potrivite pentru sistemele care conțin fluide corozive sau abrazive.
- Căptușeli din sticlă: căptușelile interioare Val-Matic oferă o suprafață netedă și nelipicioasă.
Standarde și aprobări:
- Standardul American Water Works Association ANSI / AWWA C508.2.2
- NSF / ANSI 61
- ISO 9001
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre o supapă de reținere pivotantă și o supapă de reținere cu arc?
A.
- Supapele de reținere basculante au o clapetă care se balansează de pe scaun pentru a asigura fluxul înainte și apoi se balansează înapoi pe scaun când fluxul este oprit.
- Supapele de reținere cu arc au un arc pentru a ajuta la închiderea supapei de reținere.
Î. Când ar trebui utilizate supapele de reținere?
A. Supapele de reținere sunt utilizate în mod normal în sistemele de descărcare a pompei pentru a preveni curgerea inversă din sistemul din aval atunci când pompele sunt oprite. Ele rezistă, de asemenea, returului de mediu contaminat în ramuri înapoi în linia principală a trunchiului.
Î. Putem folosi supapa de reținere Val-Matic 506A Swing-Flex pe verticală?
A. Da, supapele de reținere basculante pot fi instalate atât în direcția orizontală, cât și în direcția verticală.
Î. Ce cauzează defectarea unei supape de reținere?
A.
- Resturi în conductă.
- Elastomeri uzați și garnituri ale scaunului.
- Funcționare în condiții de temperatură excesiv de ridicată.
- Instalarea, asamblarea și întreținerea necorespunzătoare a supapelor.
Î. Cum întrețineți o supapă de reținere?
A.
- Păstrează-l curat.
- Păstrați supapa lubrifiată.
- Aplicați izolație de protecție.