Supapă de reținere flexibilă VAL-MATIC 525A 2-1/2 inch | AE4NLH 5LYJ5

VAL-MATIC Supapă de reținere flexibilă 525A 2-1/2 inch

În stoc
Articol: AE4NLH Model: 525ACrucea Ref: 5LYJ5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,171.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de retinere Swing Flex
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare0.25 psi
Debit220 max. gpm
Lungime8.5 "
MaterialFonta ASTM A 126
Max. Temp.-70 grade până la 215 grade F
Max. Presiune a apei250 psi
Poziție de montareOrizontală
Material scaunBuna N
Mărimea2.5 "
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț
Supapă de reținere flexibilă VAL-MATIC 502A 2 inch cu flanșă | AE4NLG 5LYJ4 502A110 max. gpm8"2"6"€1,013.57
Supapă de reținere flexibilă VAL-MATIC 503A 3 inch cu flanșă | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 max. gpm9.5 "3"7.5 "€1,342.50
Supapă de reținere VAL-MATIC 504A Swing-Flex, conexiune cu flanșă, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 max. gpm11 "4mm9"€1,460.37
Supapă de reținere flexibilă VAL-MATIC 506A 6 inch cu flanșă | AE4NLL 5LYJ8 506A1000 max. gpm15 "611 "€2,361.45
Supapă de reținere flexibilă VAL-MATIC 508A 8 inch cu flanșă | AE4NLM 5LYJ9 508A2250 max. gpm19.5 "813.5 "€3,393.11
Supapă de reținere flexibilă VAL-MATIC 510A 10 inch cu flanșă | AE4NLN 5LYK0 510A2500 max. gpm24.5 "1016 "€6,298.46
VAL-MATIC 512A Swing Flex Supapă de reținere 12 inch cu flanșă | AE4NLP 5LYK1 512A4000 max. gpm27.5 "12 "19 "€9,230.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC Supapă de reținere flexibilă 525A 2-1/2 inch
€1,171.70 /unitate