VAL-MATIC Supape de reținere și picior

Supapele de reținere și de picior Val-Matic includ supape de reținere batante și sunt ideale pentru aplicații de apă uzată municipale/industriale. Acestea oferă un flux unidirecțional și dispun de sisteme de scaune metalice pentru zero scurgeri. Acestea sunt dotate cu supape de acţionare silenţioase şi de retur.

Filtru

StilModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A502ABF110 g / min8"2"6€1,556.28
A525ABF220 g / min8.5 "2/1/027€1,771.57
A503ABF300 g / min9.5 "3"7.5€1,708.52
A504ABF500 g / min11 "4mm9€2,011.61
A506ABF1000 g / min15 "611€3,047.12
A508ABF2250 g / min19.5813.5€4,833.81
A510ABF2500 g / min24.5mm1016€7,763.14
A512ABF4000 g / min27.5mm12 "19€11,567.90
VAL-MATIC -

Supape de control Swing-Flex

Supapele de reținere Val-Matic Swing-Flex sunt proiectate pentru reglarea fluxului de nămoluri groase și nămol în aplicațiile de procesare și fabricare a alimentelor și a băuturilor. Aceste supape de reținere certificate NSF au o cursă scurtă a discului pentru reducerea potențialului ciocan de berbec, suprafață netedă și raționalizată pentru a minimiza înfundarea și design de etanșare cu inel O pentru etanșare pozitivă pentru a elimina scurgerile. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu debite cuprinse între 110 și 500 gpm pe Raptor Supplies.

StilModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A502A110 max. gpm8"2"6"€1,013.57
A525A220 max. gpm8.5 "2.5 "7"€1,171.70
A503A300 max. gpm9.5 "3"7.5 "€1,342.49
A504A500 max. gpm11 "4mm9"€1,460.38
A506A1000 max. gpm15 "611 "€2,361.45
A508A2250 max. gpm19.5 "813.5 "€3,393.11
A510A2500 max. gpm24.5 "1016 "€6,298.46
A512A4000 max. gpm27.5 "12 "19 "€9,230.64
VAL-MATIC -

Supapă de reținere silențioasă

Supapele de reținere de uz general Val-Matic sunt proiectate cu un corp silențios în linie, ideal pentru utilizare cu apă potabilă și aplicații cu debit vertical care necesită o înălțime mare. Aceste supape de reținere non-slam sunt echipate cu un arc, testat timp de peste 100000 de cicluri, pentru a elimina efectele ciocănii de berbec (unde de șoc de înaltă presiune) cauzate de oprirea bruscă a pompei sau închiderea discului supapei. Supapele de reținere Val-Matic au o cursă liniară scurtă și o acțiune de retur cu arc care lucrează împreună pentru a închide supapa înainte de inversarea debitului și un corp extins cu un mecanism de închidere rapidă pentru a oferi o zonă cu flux complet. Ele au, de asemenea, o facilitate de ședere metal pe metal și un disc dublu ghidat pentru precizie ridicată și, respectiv, reducerea sarcinilor vibraționale. Supapele de reținere Val-Matic sunt certificate NSF/ANSI 372 pentru a include componente fără plumb și certificate NSF/ANSI 61 pentru utilizare cu apă potabilă.

StilModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A1825A.1150 max. gpm5.5 "2.5 "7"€1,080.08
A1803A.1225 max. gpm6"3"7.5 "€1,186.52
A1804A.1400 max. gpm7.25 "4mm9"€1,525.16
A1805A.1625 max. gpm8.5 "5"10 "€2,065.20
A1806A.1900 max. gpm9.75 "611 "€2,563.19
A1808A.11600 max. gpm12.5 "813.5 "€3,807.29
A1810A.12500 max. gpm15.5 "1016 "€5,565.46
A1812A.13500 max. gpm19 "12 "20 "€8,651.82

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?