VAL-MATIC 512ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexibilă | AE4NLY 5LYK9

VAL-MATIC 512ABF Supapă de reținere a actuatorului de debit inversat flex

În stoc
Articol: AE4NLY Model: 512ABFCrucea Ref: 5LYK9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,431.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSwing Flex Back Flow Actuator Verificați supapa
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare0.25 psi
Debit4000 g / min
Lungime27.5mm
MaterialFonta ASTM A 126
Max. Temp.-70 grade până la 215 grade F
Max. Presiune a apei250 psi
Poziție de montareOrizontală
Material scaunBuna N
Mărimea12 "
Lăţime19

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Val-Matic 512ABF Swing-Flex supapa de reținere a actuatorului de curgere inversă previne refluxul în sistemele de alimentare cu apă, permițând apei să curgă într-o singură direcție. Această supapă de reținere Swing-Flex este potrivită pentru conductele de drenaj, pompele de amorsare și testarea sistemului.

Caracteristici:

  • Supapa de reținere Val-Matic 512ABF Swing-Flex poate rezista la presiuni ale apei de până la 250 psi.
  • Poate fi operat la temperaturi cuprinse între 30 și 200 de grade F.
  • Această supapă de reținere a actuatorului de flux invers are garnituri Buna N pentru prevenirea scurgerilor.
  • Are o construcție din fontă pentru rigiditate structurală și rezistență la impact.
  • Această supapă de reținere Swing-Flex are o presiune de crăpare de 0.25 psi.

Standarde și aprobări:

  • ANSI

Întrebări frecvente:

Î. Ce opțiuni de montare permite supapa de reținere Val-Matic 512ABF Swing-Flex?

A. Această supapă de reținere permite montarea atât pe orizontală, cât și pe verticală pentru o instalare ușoară.

Î. Ce este presiunea de cracare a supapei de reținere?

A. Este presiunea minimă în amonte necesară pentru a deschide o supapă de reținere.

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț
VAL-MATIC 502ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 g / min8"2"6€1,683.65
VAL-MATIC 525ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate, flexibilă, oscilantă | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 g / min8.5 "2/1/027€2,056.93
VAL-MATIC 503ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate, flexibilă, oscilantă | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 g / min9.5 "3"7.5€1,848.36
VAL-MATIC 504ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 g / min11 "4mm9€2,176.26
VAL-MATIC 506ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 g / min15 "611€3,296.50
VAL-MATIC 508ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 g / min19.5813.5€5,229.41
VAL-MATIC 510ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 g / min24.5mm1016€8,398.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 512ABF Supapă de reținere a actuatorului de debit inversat flex
€13,431.17 /unitate