VAL-MATIC 510ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLX 5LYK8

VAL-MATIC 510ABF Supapă de reținere a actuatorului de debit inversat flex

În stoc
Articol: AE4NLX Model: 510ABFCrucea Ref: 5LYK8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,763.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSwing Flex Back Flow Actuator Verificați supapa
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare0.25 psi
Debit2500 g / min
Lungime24.5mm
MaterialFonta ASTM A 126
Max. Temp.-70 grade până la 215 grade F
Max. Presiune a apei250 psi
Poziție de montareOrizontală
Material scaunBuna N
Mărimea10
Lăţime16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 218.18
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț
VAL-MATIC 502ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 g / min8"2"6€1,556.28
VAL-MATIC 525ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate, flexibilă, oscilantă | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 g / min8.5 "2/1/027€1,771.57
VAL-MATIC 503ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate, flexibilă, oscilantă | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 g / min9.5 "3"7.5€1,708.52
VAL-MATIC 504ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 g / min11 "4mm9€2,011.61
VAL-MATIC 506ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 g / min15 "611€3,047.12
VAL-MATIC 508ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexiune | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 g / min19.5813.5€4,833.80
VAL-MATIC 512ABF Supapă de reținere a actuatorului de curgere în spate flexibilă | AE4NLY 5LYK9 512ABF4000 g / min27.5mm12 "19€11,567.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 510ABF Supapă de reținere a actuatorului de debit inversat flex
€7,763.14 /unitate