VAL-MATIC Swing Flex, supapă de reținere a actuatorului de curgere înapoi


Filtru
Tipul conexiunii: Cu flanșă , Presiune de crăpare: 0.25 psi , Material: Fonta ASTM A 126 , Max. Temp.: -70 grade până la 215 grade F , Max. Presiune a apei: 250 psi , Poziție de montare: Orizontală , Material scaun: Buna N
StilModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
502ABF
110 g / min8"2"6€1,556.28
A
525ABF
220 g / min8.5 "2/1/027€1,771.57
A
503ABF
300 g / min9.5 "3"7.5€1,708.52
A
504ABF
500 g / min11 "4mm9€2,011.61
A
506ABF
1000 g / min15 "611€3,047.12
A
508ABF
2250 g / min19.5813.5€4,833.81
A
510ABF
2500 g / min24.5mm1016€7,763.14
A
512ABF
4000 g / min27.5mm12 "19€11,567.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?