Supapa de reținere silențioasă Val-Matic 1810A.1 este ideală pentru controlul debitului de apă potabilă în aplicații de debit vertical, cu înălțime înaltă și îngropate. Această supapă de reținere silențioasă Val-Matic este ideală pentru aplicațiile care necesită funcționare silențioasă la costuri minime. Oferă operațiune de deschidere/închidere rapidă pentru a preveni trântirea supapei de reținere și pentru a asigura o funcționare silențioasă. Această supapă Val-Matic oferă un debit maxim de 2500 gpm.
Caracteristici:
- Supapa de reținere silențioasă Val-Matic 1810A.1 are un corp extins pentru fluxul de fluid.
- Discul său dublu ghidat și scaunul rezistent previn vibrațiile, uzura și scurgerile.
- Această supapă silențioasă Val-Matic poate fi instalată în ambele direcții de curgere.
- Scaunul său de precizie metal pe metal reduce cerințele de întreținere.
- Cursa liniară scurtă și acțiunea de întoarcere cu arc permit închiderea supapei înainte ca fluxul să se inverseze pentru a elimina șocul și ciocănirea cauzate de oprirea bruscă a unui flux invers.
Standarde și aprobări:
- ANSI B16.1 Clasa 125
- ISO 9001
- Certificat NSF 372 fără plumb
- Certificat NSF 61 pentru apă potabilă
- MSS-SP 125
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura și presiunea de lucru ale acestei supape silențioase Val-Matic 1810A.1?
A. Această supapă de reținere silențioasă Val-Matic poate funcționa la temperaturi cuprinse între 33 și 200 de grade F. Poate suporta o presiune maximă a apei de 200 psi.
Î. Cum sunt instalate diferitele conducte în această supapă de reținere silențioasă Val-Matic 1810A.1?
A. Această supapă silențioasă Val-Matic poate fi montată orizontal sau vertical. Poate atașa țevi sau tuburi de 10 inchi folosind conexiunea flanșă x flanșă.
Î. Ce este această supapă de reținere silențioasă Val-Matic 1810A.1?
A. Această supapă silențioasă Val-Matic are un corp din fontă, scaun din bronz și arc din oțel inoxidabil 316 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.