VAL-MATIC Supapă de reținere silențioasă


Supapele de reținere silențioase Val-Matic sunt preferate față de alte supape de reținere unde funcționarea silențioasă și costurile sunt preocupări cruciale. Aceste supape de reținere silențioase sunt esențiale în pompele centrifuge și sistemele HVAC pentru a verifica refluxul fără zgomot. Cursa lor scurtă și închiderea asistată cu arc îi fac ei...supapele de reținere cu cea mai rapidă închidere.Citeste mai mult

Filtru
Tipul conexiunii: Cu flanșă , Presiune de crăpare: 0.5 psi , Material: Fonta ASTM A 126 , Max. Temp.: 150 grade F , Max. Presiune a apei: 200 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material scaun: Bronz fără plumb , Material arc: 316 oțel inoxidabil
StilModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
1825A.1
150 max. gpm5.5 "2.5 "7"€1,080.08
A
1803A.1
225 max. gpm6"3"7.5 "€1,186.52
A
1804A.1
400 max. gpm7.25 "4mm9"€1,525.16
A
1805A.1
625 max. gpm8.5 "5"10 "€2,065.20
A
1806A.1
900 max. gpm9.75 "611 "€2,563.19
A
1808A.1
1600 max. gpm12.5 "813.5 "€3,807.29
A
1810A.1
2500 max. gpm15.5 "1016 "€5,565.46
A
1812A.1
3500 max. gpm19 "12 "20 "€8,651.82

Supapă de reținere silențioasă

Supapele de reținere de uz general Val-Matic sunt proiectate cu un corp silențios în linie, ideal pentru utilizare cu apă potabilă și aplicații cu debit vertical care necesită o înălțime mare. Aceste supape de reținere non-slam sunt echipate cu un arc, testat timp de peste 100000 de cicluri, pentru a elimina efectele ciocănii de berbec (unde de șoc de înaltă presiune) cauzate de oprirea bruscă a pompei sau închiderea discului supapei. Supapele de reținere Val-Matic au o cursă liniară scurtă și o acțiune de retur cu arc care lucrează împreună pentru a închide supapa înainte de inversarea debitului și un corp extins cu un mecanism de închidere rapidă pentru a oferi o zonă cu flux complet. Ele au, de asemenea, o facilitate de ședere metal pe metal și un disc dublu ghidat pentru precizie ridicată și, respectiv, reducerea sarcinilor vibraționale. Supapele de reținere Val-Matic sunt certificate NSF/ANSI 372 pentru a include componente fără plumb și certificate NSF/ANSI 61 pentru utilizare cu apă potabilă.

Mecanism de lucru

  • Când are loc curgerea, discul supapei se ridică de pe scaun pentru a permite curgerea înainte.
  • Când pompa se oprește, arcul din supapă forțează discul să se închidă înainte ca debitul să se inverseze.

DESCRIERE

  • Supapele de reținere silențioase Val-Matic au arcuri rezistente pentru a asigura fiabilitatea supapei.
  • Au scaune din metal pe metal pentru durabilitate și viață prelungită.
  • Aceste supape au cursă scurtă și retur cu arc pentru a asigura închiderea fără trântire.
  • Au un disc dublu ghidat pentru a preveni vibrațiile și uzura pentru a asigura o durată lungă de viață a supapei.
  • Supapele de reținere silențioase Val-Matic rezistă la presiuni ale apei de până la 200 psi.

Standarde și aprobări

  • NSF 372
  • NSF 61
  • FM
  • MSS-SP 125

Întrebări Frecvente

Pot aceste supape să reziste condițiilor de debit de mare viteză?

Val-Matic oferă o varietate de supape de reținere silențioase cu debite maxime cuprinse între 150 și 3500 gpm.

Supapele silențioase Val-Matic pot face față temperaturilor ridicate?

Aceste supape pot face față la temperaturi de până la 150 de grade Fahrenheit.

Care este materialul de construcție a supapelor de reținere silențioase Val-Matic?

Supapele silențioase Val-Matic sunt fabricate din fontă ASTM A 126.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?