VAL-MATIC 1812A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126 | AE4NLF 5LYJ3

VAL-MATIC 1812A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126

În stoc
Articol: AE4NLF Model: 1812A.1Crucea Ref: 5LYJ3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,359.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere silențioasă
Tip conexiuneCu flanșă
Presiune de fisurare0.5 psi
Debit3500 max. gpm
Lungime19 "
MaterialFonta ASTM A 126
Max. Temp.150 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Material scaunBronz fără plumb
Mărimea12 "
Material de primăvară316 oțel inoxidabil
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 157.5
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)107.95
Lățimea navei (cm)107.95
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDebitLungimeMărimeaLăţimePreț
VAL-MATIC 1825A.1 Supapă de reținere silențioasă 2-1/2 inch cu flanșă | AE4NKY 5LYH6 1825A.1150 max. gpm5.5 "2.5 "7"€1,168.48
VAL-MATIC 1803A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225 max. gpm6"3"7.5 "€1,283.62
VAL-MATIC 1804A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400 max. gpm7.25 "4mm9"€1,649.97
VAL-MATIC 1805A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625 max. gpm8.5 "5"10 "€2,234.20
VAL-MATIC 1806A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900 max. gpm9.75 "611 "€2,864.02
VAL-MATIC 1808A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.11600 max. gpm12.5 "813.5 "€4,118.88
VAL-MATIC 1810A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.12500 max. gpm15.5 "1016 "€6,020.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAL-MATIC 1812A.1 Supapă de reținere silentioasă Fontă Astm A 126
€9,359.88 /unitate