EATON Pompe cu piston cu circuit deschis seria 70422


Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70422 sunt potrivite pentru aplicații de curățare și ridicare, cum ar fi buldoexcavatoare, pluguri cu cablu, macarale, basculante, mașini miniere, pavaje și multe altele.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
70422-LAH
€5,702.77
RFQ
B
70422-REK
€6,303.05
RFQ
C
70452-RAM
€6,173.51
RFQ
D
70422-LAG
€5,477.05
RFQ
B
70422-RCB
€5,477.05
RFQ
C
70422-RAT
€5,477.05
RFQ
A
70422-LAZ
€5,702.77
RFQ
E
70422-RCG
€5,702.77
RFQ
D
70422-RAU
€5,702.77
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea dispun de un compensator de debit de presiune care reduce (sau oprește) automat debitul pompei dacă presiunea sistemului pe orificiul de evacuare a pompei crește peste o presiune maximă prestabilită.
  • Ele vin cu o etanșare a arborelui din poliacrilat pentru a oferi o rezistență excelentă la uleiul fierbinte, transmisia automată și lichidele de servodirecție de tip A.
  • Au un design fără ulei pentru a preveni contaminarea cu ulei care poate cauza deteriorarea echipamentelor.
  • Acestea au, de asemenea, un design cu profil redus pentru a minimiza efectul vibrațional și pentru a permite o funcționare fără zgomot.

Întrebări Frecvente

Ce orientare de montare este utilizată pentru pompele cu piston cu circuit deschis?

Aceste pompe pot fi montate în orice poziție cu ajutorul butucului de montare și a flanșei de montare cu două șuruburi (conform standardelor SAE).

Ce este cavitația?

Cavitația apare atunci când există o presiune de aspirație foarte scăzută, provocând eroziunea suprafețelor metalice din cauza prăbușirii bulei de vapori, permițând lichidului să se repezi în spațiile ulterioare cu viteză mare și creând lovituri de aripă.

Ce este un cap static de aspirare?

Este diferența de înălțime dintre suprafața rezervorului de admisie și linia centrală a pompei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?