DURHAM MANUFACTURING 1205-95 Coș de depozitare rotativ, 5 rafturi, dimensiune 28 inch | AH8CVR 38GT48

DURHAM MANUFACTURING 1205-95 Coș de depozitare rotativ, 5 rafturi, dimensiune 28 inch

În stoc
Articol: AH8CVR Model: 1205-95Crucea Ref: 38GT48

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,844.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de depozitare rotativ
CuloriGri
Adâncimea compartimentului12 "
Înălțimea compartimentului5-3/4 "
Lățimea compartimentului14-1/2 "
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare2500 lb.
MaterialOțel laminat la rece
Numărul de rafturi5
Dia general.28 "
Inălțime totală34.13 "
Lungime totală28 "
Lățimea totală28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)71.76
Lungimea navei (cm)71.76
Lățimea navei (cm)86.68
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Raft Dia. : 28 "
    • Coșuri permanente / raft: 5

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăfinalizareaÎnălţimeLățimea totalăTipul raftuluiLăţimeLungimeCapacitate de încărcarePreț
DURHAM MANUFACTURING 1104-95 Coș de depozitare rotativ, 4 rafturi, capacitate 60 lbs, dimensiune 17 inch | AB4EQK 1XHK2 1104-9517.375 "Pulbere--Plat-jos--240 lb.€494.79
DURHAM MANUFACTURING 1106-95 Coș de depozitare rotativ, 6 rafturi, capacitate 60 lbs, dimensiune 17 inch | AB4EQL 1XHK3 1106-9525.375 "Pulbere--Plat-jos--360 lb.€621.61
DURHAM MANUFACTURING 1110-95 Coș de depozitare rotativ, 10 rafturi, capacitate 60 lbs, dimensiune 17 inch | AB4EQM 1XHK4 1110-9541.375 "Pulbere--Plat-jos--600 lb.€963.85
DURHAM MANUFACTURING 1209-95 Coș de depozitare rotativ, 9 rafturi, capacitate 500 lbs, dimensiune 28 inch | AB4EQN 1XHK5 1209-9559.125 "Pulbere--Plat-jos--4500 lb.€1,897.81
DURHAM MANUFACTURING 1307-95 Coș de depozitare rotativ, 7 rafturi, capacitate 500 lbs, dimensiune 34 inch | AB4EQP 1XHK6 1307-9565.75 "Pulbere--Plat-jos--3500 lb.€2,089.88
DURHAM MANUFACTURING 1506-95 Coș de depozitare rotativ, 6 rafturi, capacitate 625 lbs, dimensiune 44 inch | AD9LMV 4TJ65 1506-9569.5 "Smalț--Scoop-fund--3750 lb.€3,449.44
DURHAM MANUFACTURING 1505-95 Coș de depozitare rotativ, 5 rafturi, capacitate 625 lbs, dimensiune 44 inch | AD9LMW 4TJ66 1505-9557.5 "Smalț--Scoop-fund--3125 lb.€3,623.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 1205-95 Coș de depozitare rotativ, 5 rafturi, dimensiune 28 inch
€1,844.62 /unitate