AQUASOL WELDING

Din 2003, Aquasol Corporation produce consumabile de sudare solubile în apă și alte dispozitive de ultimă oră de purjare a țevilor pentru aplicații de sudare. Este situat în North Tonawanda, New York, SUA și oferă diverse produse potrivite pentru construcția și întreținerea conductelor și fabricarea conductelor în centrale electrice, rafinării, uzine petrochimice, industria alimentară și a băuturilor, fabrici farmaceutice, instalații marine și multe altele. Citeste mai mult

Filtru

Sudare

Instrumente de testare

Curățenie

Sudare Filtru

Consumabile și accesorii pentru aparate de sudare cu arc și dispozitive de tăiat cu plasmăVezi tot

  • Accesorii de sudură TIG

    Saci de purjare gonflabile rezistente la scântei folosite pentru a crea o etanșare impermeabilă, etanșă la aer pe pereții țevilor în timpul purjării și sudării țevilor. Fabricat din nailon acoperit cu poliuretan și oferit în diferite diametre. De asemenea, sunt disponibile baraje de purjare, hârtie solubilă în apă și inele distanțiere pentru sudură

  • Adaptoare pentru pistol de sudare

    Includeți vârfuri de contact și adaptoare de furtun utilizate împreună cu sistemele de baraj de purjare modulare Aquasol pentru a stabili o etanșare sigură și o atmosferă reglată în timpul sudării.

Despre AQUASOL WELDING

Linia de produse Aquasol Corporation include hârtii solubile în apă, benzi, baraje de purjare, sisteme de vezică gonflabilă, truse de monitorizare a oxigenului și șervețele de curățare industrială. Aquasol aprobat CE hârtii solubile în apă reține gazele nobile (cum ar fi argonul și heliul) în zona de sudare în timpul sudării TIG a țevilor din oțel inoxidabil și aluminiu. Aceste hârtii non-toxice și ecologice conțin carboximetil celuloză de sodiu și pastă de lemn, permițându-le să se dizolve complet în apă. Ele pot fi instalate cu ușurință pe pereții interiori ai țevilor folosind benzi solubile în apă pentru a crea o etanșare etanșă. Aquasol monitoare de oxigen se măsoară cantitatea de oxigen expulzată în timpul arderii sau în timpul epurării gazelor prin sudare. Aceste monitoare de oxigen programabile de înaltă precizie au o alarmă audio-vizuală, o pompă internă, o baterie reîncărcabilă de 9 V, autocalibrare automată, capabilități de înregistrare a datelor și un afișaj iluminat.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de model ale produselor Aquasol încrucișează în general referințe individuale cu MPN-urile echivalente Benchmark Scientific, Lincoln Electric, Miller Weldcraft și Miller Electric (numerele de piesă ale producătorului). Deci, dacă sunteți în căutarea unor produse și accesorii de sudură care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produsul alternativ disponibil.

Livrarea

Aceste produse Aquasol sunt în general mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Care sunt utilizările dispozitivelor de monitorizare a oxigenului Aquasol?

Dispozitivele de monitorizare a oxigenului, cum ar fi dispozitivele de monitorizare a oxigenului din seria PRO OX, măsoară conținutul de oxigen în timpul procesului de purjare până la o valoare minimă de 100 PPM (0.01%). De asemenea, au un dispozitiv de transmitere Bluetooth pentru trimiterea fără fir a citirilor de oxigen către un dispozitiv recepționabil prin Bluetooth, permițând operatorilor să vizualizeze citirile de la distanță.

Care sunt unele standarde pe care le respectă produsele de sudură Aquasol?

Multe produse de sudare Aquasol respectă standardele CE. Fabrica Aquasol din SUA este, de asemenea, certificată ISO, asigurând produse de calitate.

Care sunt utilizările hârtiei și benzilor solubile în apă Aquasol?

Hârtiile și benzile solubile în apă Aquasol sunt potrivite pentru etanșarea a două capete ale unei țevi și menținerea gazului de purjare conținut în timpul aplicațiilor de sudare TIG pentru a asigura o sudură curată și de calitate. După terminarea lucrărilor, acestea se dizolvă cu ușurință prin spălarea conductei cu apă sau abur pentru a asigura un flux fără restricții în conductă.

Produse exclusive pentru marcă