GAST Pompe de vid

Filtru

GAST -

Pistoane

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AAF526Piston€5.75
B1760408Compresor de aer cu piston oscilant€5,002.39
GAST -

Pompe de vid

StilModelPreț (ex. TVA)
A0523-101Q-G588NDX€1,291.91
B6066-V103€5,422.45
C1023-101Q-G608NEX€1,972.34
D1423-101Q-G626X€2,518.00
E2065-V2A€2,391.37
F1423-101Q-G625€2,507.68
G2567-V1€2,785.68
H2567-P102€2,489.91
I87R647-VS101-N470X€1,882.39
J1065-V2A€1,861.58
K1023-V2-G608NEX€2,180.43
L3040-V115A€2,951.20
M2567-V103€2,343.04
GAST -

Suflante regenerative

StilModelPreț (ex. TVA)
AR6P350A€6,373.80
BR3305A-1€1,825.31
CR5125-2€3,403.35
DR4110-2€2,193.92
ER4310A-2€2,241.96
FR3105-12€1,853.14
GR3105NX€1,793.95
HR5325A-2€3,153.43
IR1102K-01€1,430.93
JR6P355A€6,810.10
KR6350A-2€4,697.51
LR6125-2€4,578.04
MR7100A-3€7,735.36
NR4P115€3,127.92
OR2103NX€1,683.44
PR5125Q-50€5,101.84
QR6335A-2€4,161.17
GAST -

Compresoare de aer electrice staționare

StilModelPreț (ex. TVA)
A4LCB-46T-M450GX€4,683.06
B5LCA-46T-M550GX€4,843.54
C1HAB-11T-M100X€2,988.68
D7LDE-11T-M750X€7,673.53
GAST -

Pompă de vid pentru compresor cu piston oscilant, 0.5 CP, presiune continuă maximă de 125 Psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
86R635-101-N470XCP6HVY€1,331.25
GAST -

Compresor electric de aer, închis, fără ulei, 2 CP, 4.8 Cfm, 120 PSI

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1206018CP6HPN€21,234.87
GAST -

Pompă de presiune, 0.5 CP, 1 fază, 115-120 V AC, 30 Psi presiune continuă maximă, 4.8 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
87R647-PS101-N470XCP6HTY€1,881.04
GAST -

Compresor de aer compact fără ulei, fără ulei, 1/2 CP, 1.2 cfm, presiune maximă de funcționare 120 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1760418CP6HKA€5,207.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?