Pompă de vid GAST 0523-101Q-G588NDX, 0.25 CP, 4.5 cfm, 26 inchi înălțime vid maxim, 10 psi presiune continuă continuă | CP6HVG 33K861

GAST 0523-101Q-G588NDX Vacuum Pump, 0.25 hp, 4.5 cfm, 26 Inch Heightg Max Vacuum, 10 psi Max Continuous Pressure

În stoc
Articol: CP6HVG Model: 0523-101Q-G588NDXCrucea Ref: 33K861

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,291.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.373
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă de vid GAST 1065-V2A, 0.5 CP, 8.5 cfm, 28 inchi înălțime vid maxim, 25 psi presiune continuă continuă | CP6HVH 33K884 1065-V2A€1,861.59
Pompă de vid GAST 1023-V2-G608NEX, 0.75 CP, 10 cfm, 26 inchi înălțime vid maxim, 10 psi presiune continuă continuă | CP6HVJ 33K850 1023-V2-G608NEX€2,180.43
Pompă de vid GAST 1023-101Q-G608NEX, 0.75 CP, 100 la 110/220 la 240 V/100 la 115/208 la 230 V, 8.5 cfm 10 cfm | CP6HVK 33K853 1023-101Q-G608NEX€1,972.34
Pompă de vid GAST 1423-101Q-G626X, 1 CP, 1 fază, 100 la 110/200 la 240 V/100 la 115/208 la 230 V, 11.5 cfm 13 cfm | CP6HVL 33K864 1423-101Q-G626X€2,518.01
Pompă de vid GAST 2065-V2A, 1 CP, 14 cfm 17 cfm, 28 inchi înălțime vid maxim | CP6HVM 33K878 2065-V2A€2,391.37
Pompă de vid GAST 1423-101Q-G625, 1 CP, 3 faze, 220-240-380-415VAC/230/460VAC, 13.5 cfm | CP6HVN 33K865 1423-101Q-G625€2,507.68
Pompă de vid GAST 2567-V103, 1.5 CP, 17 cfm 21 cfm, 28 inchi înălțime vid maxim | CP6HVP 33K879 2567-V103€2,343.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 0523-101Q-G588NDX Vacuum Pump, 0.25 hp, 4.5 cfm, 26 Inch Heightg Max Vacuum, 10 psi Max Continuous Pressure
€1,291.90 /unitate