Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U51300.011.0025 Șurub mecanic plat din oțel inoxidabil 4-40 X 1/4 L, 100BUC | AB8WPB 2AA54

APPROVED VENDOR U51300.011.0025 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 1/4 L, 100 buc.

În stoc
Articol: AB8WPB Model: U51300.011.0025Ref. cruce: 2AA54 / 126X97
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
€4.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Cap Dia.0.212-0.191 "
Inaltimea capului0.067 "(Ref)
Tip capPlat
Lungime1 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.011.0025 Șurub plat din oțel inoxidabil 4-40 X 1/4 L, 100 buc.
€4.97 /ambalaj