GAST 2567-P102 Vacuum Pump, 2 hp, 21 cfm, 28 Inch Heightg Max Vacuum, 15 psi Max Continuous Pressure | CP6HVR 33K877

GAST 2567-P102 Vacuum Pump, 2 hp, 21 cfm, 28 Inch Heightg Max Vacuum, 15 psi Max Continuous Pressure

În stoc
Articol: CP6HVR Model: 2567-P102Crucea Ref: 33K877

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,489.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă de vid GAST 0523-101Q-G588NDX, 0.25 CP, 4.5 cfm, 26 inchi înălțime vid maxim, 10 psi presiune continuă continuă | CP6HVG 33K861 0523-101Q-G588NDX€1,291.90
Pompă de vid GAST 1065-V2A, 0.5 CP, 8.5 cfm, 28 inchi înălțime vid maxim, 25 psi presiune continuă continuă | CP6HVH 33K884 1065-V2A€1,861.59
Pompă de vid GAST 1023-V2-G608NEX, 0.75 CP, 10 cfm, 26 inchi înălțime vid maxim, 10 psi presiune continuă continuă | CP6HVJ 33K850 1023-V2-G608NEX€2,180.43
Pompă de vid GAST 1023-101Q-G608NEX, 0.75 CP, 100 la 110/220 la 240 V/100 la 115/208 la 230 V, 8.5 cfm 10 cfm | CP6HVK 33K853 1023-101Q-G608NEX€1,972.34
Pompă de vid GAST 1423-101Q-G626X, 1 CP, 1 fază, 100 la 110/200 la 240 V/100 la 115/208 la 230 V, 11.5 cfm 13 cfm | CP6HVL 33K864 1423-101Q-G626X€2,518.01
Pompă de vid GAST 2065-V2A, 1 CP, 14 cfm 17 cfm, 28 inchi înălțime vid maxim | CP6HVM 33K878 2065-V2A€2,391.37
Pompă de vid GAST 1423-101Q-G625, 1 CP, 3 faze, 220-240-380-415VAC/230/460VAC, 13.5 cfm | CP6HVN 33K865 1423-101Q-G625€2,507.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 2567-P102 Vacuum Pump, 2 hp, 21 cfm, 28 Inch Heightg Max Vacuum, 15 psi Max Continuous Pressure
€2,489.91 /unitate