GAST Motor de aer cu palete rotative din fontă


Motoarele de aer cu palete rotative din fontă Gast sunt ideale pentru înlocuirea motoarelor electrice rezistente la explozie în aplicații cu putere redusă. Acestea sunt alimentate de aer comprimat de înaltă presiune pentru arbori de rotație în sens invers acelor de ceasornic și invers. Aceste motoare cu aer cu palete rotative sunt utilizate în olii în care este necesară putere pneumatică....Citeste mai mult

Filtru
Finish: Gri metalic , Material carcasă: Fontă , Material: Fontă , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Temp.: 250 , Tip: Rotary Vane
StilModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
6 AM-NRV-63
C Față1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
B
8 AM-FRV-75
Picior1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
C
6 AM-FRV-62
Picior1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.26
D
2 AM-NCC-96
Butuc505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60
E
1UP-NRV-15
Butuc274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.94
F
4 AM-NRV-92
Butuc753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.34

Mecanism de lucru

  • Motoarele cu aer cu palete rotative folosesc aer comprimat pentru a crea mișcare de rotație. Au o carcasă, o piesă rotativă cu fante, lame sau palete, o intrare de aer și o evacuare.
  • Când aerul comprimat intră în motor prin orificiul de admisie, acesta împinge lamele, făcându-le să se miște spre exterior și să atingă interiorul carcasei motorului.
  • Acest contact creează o forță de împingere care face ca piesa rotativă să se rotească într-o mișcare circulară.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din fontă pentru o mai bună disipare a căldurii și rigiditate structurală.
  • Aceste motoare cu aer cu palete de gaz pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 250 de grade F.
  • Sunt echipate cu toba de refulare pentru reducerea zgomotului excesiv.
  • Aceste motoare cu aer cu palete rotative sunt alimentate de aer comprimat de înaltă presiune pentru axele rotative în sens invers acelor de ceasornic.
  • Sunt disponibile cu viteze de 2000, 2500, 3000 și 6000 RPM.
  • Aceste unități oferă debite de până la 175 cfm.

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de orificii de intrare și de evacuare sunt prezente în aceste motoare cu aer cu palete rotative?

  • NPT

Cum întrețin aceste motoare de aer cu palete rotative din fontă Gast?

  • Asigurați-vă că verificați și curățați regulat orificiile de admisie și evacuare a aerului ale motorului.
  • Urmăriți nivelurile de lubrifiere și asigurați-vă că acestea sunt întreținute corespunzător.
  • Verificați și înlocuiți paletele uzate sau deteriorate, după cum este necesar.
  • Păstrați motorul și zona din jurul lui curate și ferite de orice murdărie sau obiecte.
  • Nu puneți prea multă sarcină asupra motorului peste capacitatea sa nominală.
  • Verificați dacă există scurgeri de aer în sistem și reparați-le cât mai curând posibil.

Care sunt opțiunile de montare pentru aceste motoare cu aer Gast?

Motoarele de aer cu palete rotative din fontă Gast oferă opțiuni de montare pentru picior, față C și butuc, permițând integrarea ușoară în sistemele sau echipamentele existente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?