Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST 1UP-NRV-15 Montare butuc de aer motor | AE2QWF 4Z411

GAST 1UP-NRV-15 Montare butuc de aer motor

În stoc
Articol: AE2QWF Model: 1UP-NRV-15Crucea Ref: 4Z411

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€304.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM27
Înălţime4.69 "
HP0.50
Calea cheii0.81 "
Lungime4.69 "
MaterialFontă
Max. Presiunea aerului80 PSI
RPM max6000
MontareButuc
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 8 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul1000
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1.14 "
Stall Tourque (în lbs.)5.9
temp250
TipRotary Vane
Lăţime2.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț
GAST 4AM-NRV-92 Montare butuc aer motor | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Butuc753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.33
GAST 2AM-NCC-96 Montare butuc de aer motor | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Butuc505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€386.44
GAST 8AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Picior1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€910.38
GAST 6AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Față1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Picior1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 1UP-NRV-15 Montare butuc de aer motor
€304.93 /unitate