GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98

GAST 6AM-FRV-62 Motor Air

În stoc
Articol: AF2YMQ Model: 6 AM-FRV-62Crucea Ref: 6ZC98

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€653.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM130
finalizareaGri metalic
Înălţime5.81 "
Material carcasăFontă
HP4.00
Calea cheii1.39 "
Lungimea cheii1.39 "
Lungime7.47 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 128
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontarePicior
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală5.78 "
Lungime totală7.47 "
Lățimea totală5"
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 2 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul300
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.39 "
temp250
TipRotary Vane
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.045
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț
GAST 4AM-NRV-92 Montare butuc aer motor | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Butuc753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.33
GAST 1UP-NRV-15 Montare butuc de aer motor | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Butuc274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.93
GAST 2AM-NCC-96 Montare butuc de aer motor | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Butuc505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€386.44
GAST 8AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Picior1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€910.38
GAST 6AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Față1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 6AM-FRV-62 Motor Air
€653.25 /unitate