Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST 4AM-NRV-92 Montare butuc aer motor | AE2QTY 4Z231

GAST 4AM-NRV-92 Montare butuc de aer motor

În stoc
Articol: AE2QTY Model: 4 AM-NRV-92Crucea Ref: 4Z231
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
€463.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM75
Înălţime3.96 "
HP1.8
Calea cheii3/16 "pătrat x 1/2" lung
Lungime6.56 "
MaterialFontă
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareButuc
Dimensiunea portuluiNPT 3 / 8 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul300
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.12 "
Stall Tourque (în lbs.)56.0
temp250
TipRotary Vane
Lăţime4.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5325
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul pneumatic Gast 4AM-NRV-92 cu fixare butuc este utilizat în producția industrială și automatizare pentru antrenarea sistemelor de transport, alimentarea pompelor și agitarea fluidelor.

Caracteristici:

  • Motorul pneumatic Gast 4AM-NRV-92 dispune de un motor puternic de 1.8 CP, oferind o forță pneumatică substanțială.
  • Acest motor de aer are o turatie in gol de 3000, asigurand performante eficiente.
  • În plus, are o carcasă din fontă pentru o funcționare robustă și de lungă durată.
  • Acest motor cu aer oferă un debit maxim de aer de 78 cfm.
  • Este echipat cu un arbore de 5/8 inchi cu o canelură de 0.5 inci pentru montare sigură.
  • Acest motor poate fi acționat la temperaturi cuprinse între 0 și 250 de grade F.
  • Are o dimensiune a portului NPT de 1/4 inch și vine încorporat cu o tobă de eșapament.

Accesorii compatibile:

  • Oaspete AG983 Suport de montare: Este conceput pentru a completa motorul de aer Gast, facilitând montarea ușoară și sigură. Acest suport de montare asigură o conexiune fiabilă, sporind stabilitatea și performanța motorului pneumatic în diverse aplicații industriale.

Întrebări frecvente:

Î. Care este semnificația unei tobe de eșapament în funcționarea motorului cu aer?

A. O tobă de eșapament este utilizată pentru a reduce nivelurile de zgomot și este benefică în mediile sensibile la zgomot.

Î. Cum afectează paletele motoarelor de aer performanța și când ar trebui să fie înlocuite?

A. Paletele din motoarele cu aer sunt esențiale pentru generarea puterii de rotație. Acestea trebuie înlocuite atunci când se uzează sau prezintă semne de deteriorare.

Î. Ce fel de întreținere este necesară pentru ca un motor de aer să funcționeze fără probleme?

A. Întreținerea regulată poate include lubrifierea, inspecțiile paletelor și verificările componentelor efectuate la intervale recomandate.

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț
GAST 1UP-NRV-15 Montare butuc de aer motor | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Butuc274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.93
GAST 2AM-NCC-96 Montare butuc de aer motor | AF2YMK 6ZC93 2 AM-NCC-96Butuc505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€386.44
GAST 8AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Picior1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€910.38
GAST 6AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Față1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Picior1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 4AM-NRV-92 Montare butuc de aer motor
€463.33 /unitate