Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST 2AM-NCC-96 Montare butuc de aer motor | AF2YMK 6ZC93

GAST 2AM-NCC-96 Montare butuc de aer motor

În stoc
Articol: AF2YMK Model: 2 AM-NCC-96Crucea Ref: 6ZC93

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€386.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM50
finalizareaGri metalic
Înălţime5.75 "
Material carcasăFontă
HP0.75
Calea cheii1"
Lungimea cheii1.00 "
Lungime4.94 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 30
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareButuc
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală5.75 "
Lungime totală4.94 "
Lățimea totală4.16 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieCCW
RPM @ Max. Cuplul300
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.13 "
temp250
TipRotary Vane
Lăţime4.16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.43
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț
GAST 4AM-NRV-92 Montare butuc aer motor | AE2QTY 4Z231 4 AM-NRV-92Butuc753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.33
GAST 1UP-NRV-15 Montare butuc de aer motor | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Butuc274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.93
GAST 8AM-FRV-75 Motor Air | AF2YMM 6ZC95 8 AM-FRV-75Picior1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€910.38
GAST 6AM-NRV-63 Motor Air | AF2YMN 6ZC96 6 AM-NRV-63C Față1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
GAST 6AM-FRV-62 Motor Air | AF2YMQ 6ZC98 6 AM-FRV-62Picior1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 2AM-NCC-96 Montare butuc de aer motor
€386.44 /unitate