GAST Compresoare de aer electrice staționare

Compresoarele montate pe rezervor Gast sunt utilizate pentru alimentarea dispozitivelor de umflare, echipamentelor de pulverizare și uneltelor pneumatice. Acestea au funcționare fără ulei, asigurând că aerul evacuat este lipsit de contaminanți. Aceste compresoare rezistă la temperaturi cuprinse între 32 și 104 de grade F și permit montarea în orice plan.

Filtru

GAST -

1 etapă, montat pe rezervor, fără ulei, compresor de aer electric orizontal

Compresoarele electrice de aer cu o singură treaptă de la Gast sunt potrivite pentru utilizarea cu unelte pneumatice, cum ar fi cuie pneumatice și chei cu clichet, precum și pentru aplicații de vopsire prin pulverizare, granit și curățare. Aceste compresoare de aer Gast montate pe rezervor constau dintr-un cilindru (sau rezervor) codificat ASME cu scurgere manuală, un presostat reglabil în câmp, un motor electric anti-picurare, o supapă de siguranță a presiunii, un manometru, o supapă de închidere. și o supapă de reținere. Ele pot descărca aer cu o presiune maximă de 100 psi și pot funcționa atât la 115, cât și la 230 de volți. Aceste compresoare Gast vin cu cilindri cu capacitate de 2, 12, 20 sau 30 de galoane și sunt disponibile în diferite CP.

StilModelVoltajamperiHPPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț (ex. TVA)
A3HBB-69T-M300AX1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.€2,428.64
B2LAF-246T-M200EX115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.€3,552.06
C5HCD-100TA-M550NGX115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.€3,208.46
D7HDD-70TA-M750X23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.€6,303.19
GAST -

Compresoare de aer electrice montate pe rezervor Hot Dog, 1 etapă

Compresoarele de aer staționare Gast cu rezervoare furnizează aer sub presiune în aplicații precum laboratoarele medicale, spitalele, industriile de prelucrare a alimentelor și automobile. Aceste unități durabile și robuste au lubrifiere permanentă fără ulei pentru a evacua aerul fără contaminanți și rezervoarele hot dog pentru a amortiza impulsurile de aer din compresorul cu piston pentru un flux de aer uniform. Sunt integrate cu un presostat automat de pornire/oprire pentru pornirea compresorului la 30/70/80 psi și oprire la 50/100 psi și un drenaj manual, supapă de siguranță a presiunii, manometru și supapă glob pentru control, siguranță și durabilitate. a unităţilor compresoare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer având motoare de 1/8, 1/6 și 3/4 CP.

StilModelHPPresiune maximăInălțime totalăLățimea totalăVoltajPreț (ex. TVA)
A1LAA-251T-M100X1/650 psi17 "8"115€1,740.55
B5HCD-101T-M550NGX3/4100 psi22 "13 "115/230€2,625.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?