GAST Motor de aer cu palete rotative din aluminiu și fontă


Filtru
Finish: Albastru , Înălțime: 6.5 " , Material carcasă: Fontă și aluminiu , Cheie: 0.19 " , Material: Aluminiu și fontă , Max. RPM: 3000 , Montare: Flanșă , RPM fără încărcare: 3000 , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Inălțime totală: 6.5 " , Lățimea totală: 6.5 " , Rotație: REV , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 2.06 " , Temp.: 0 - 250 , Tip: Rotary Vane , latime: 6.5 "
StilModelCFMHPLungimeMax. Flux de aerLungime totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
2 AM-NRV-251
300.755.87 "Cfm 305.870 "NPT 1 / 4 "€524.02
A
4 AM-NRV-251
721.506.69 "Cfm 786.69 "NPT 1 / 4 "€545.84
A
6 AM-NRV-251
1304.008.29 "Cfm 1288.29 "NPT 1 / 2 "€889.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?