GAST 2AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 0.75 CP 26 inch Lbs | AB9EFH 2CJH4

GAST 2AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 0.75 CP 26 inch lbs

În stoc
Element: AB9EFH Model: 2 AM-NRV-251Crucea Ref: 2CJH4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€524.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM30
finalizareaAlbastru
Înălţime6.5 "
Material carcasăFontă și aluminiu
HP0.75
Calea cheii0.19 "
Lungimea cheii0.19 "
Lungime5.87 "
MaterialAluminiu și fontă
Max. Flux de aerCfm 30
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareFlanșă
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală5.870 "
Lățimea totală6.5 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul300
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.06 "
Stall Tourque (în lbs.)19
temp0 - 250
TipRotary Vane
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.085
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul de aer cu palete rotative Gast 2AM-NRV-251 este utilizat pentru alimentarea agitatoarelor, pompelor sau râșnițelor. Poate fi folosit și la umpluturi și capsule, unde oferă un control precis și o funcționare lină.

Caracteristici:

  • Motorul de aer cu palete rotative Gast 2AM-NRV-251 are carcasă din fontă și aluminiu pentru o conductivitate termică excelentă și rezistență la coroziune.
  • Are presiuni ale aerului și debite de până la 100 PSI și, respectiv, 30 CFM.
  • Acest motor de aer reversibil asigură o viteză maximă de 300 RPM la cuplul maxim.
  • În plus, oferă un cuplu de rulare de 19.5 lb-inch la presiune maximă.
  • Acest motor de aer este inclus cu o tobă de eșapament pentru îmbunătățirea cuplului și reducerea zgomotului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui motor cu aer cu palete rotative?

A. 0 până la 250 de grade F.

Î. Ce tip de montare permite acest motor cu aer cu palete rotative?

A. Permite montarea cu flanșă pentru o instalare ușoară și sigură.

Î. Care este cuplul de blocare al acestui motor cu aer cu palete rotative?

A. 19 lb-inch.

Variante de produs

ProdusModelCFMHPLungimeMax. Flux de aerLungime totalăDimensiunea portuluiPreț
GAST 4AM-NRV-251 Motor pneumatic cu palete rotative 1.5 CP 55 inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "Cfm 786.69 "NPT 1 / 4 "€545.84
GAST 6AM-NRV-251 Motor pneumatic cu palete rotative 4 CP 110 inch Lbs | AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "Cfm 1288.29 "NPT 1 / 2 "€889.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 2AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 0.75 CP 26 inch lbs
€524.01 /unitate