GAST 4AM-NRV-251 Motor pneumatic cu palete rotative 1.5 CP 55 inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5

GAST 4AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 1.5 CP 55 inch lbs

În stoc
Element: AB9EFJ Model: 4 AM-NRV-251Crucea Ref: 2CJH5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€545.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM72
finalizareaAlbastru
Înălţime6.5 "
Material carcasăFontă și aluminiu
HP1.50
Calea cheii0.19 "
Lungimea cheii0.19 "
Lungime6.69 "
MaterialAluminiu și fontă
Max. Flux de aerCfm 78
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareFlanșă
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală6.69 "
Lățimea totală6.5 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul250
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.06 "
Stall Tourque (în lbs.)35
temp0 - 250
TipRotary Vane
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.165
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul pneumatic Gast 4AM-NRV-251 este un motor pneumatic utilizat în aplicații industriale. Funcționează prin utilizarea aerului comprimat pentru a genera mișcare de rotație, făcându-l potrivit pentru sarcini precum agitarea lichidelor, conducerea mașinilor și instrumentele de operare. Designul său compact, durabilitatea și proprietățile rezistente la explozie îl fac ideal pentru medii periculoase, cum ar fi fabricile chimice sau rafinăriile de petrol.

Caracteristici:

  • Acest motor pneumatic oferă un cuplu de funcționare de 36 lb-inch la presiune maximă, asigurând o forță de rotație constantă și fiabilă.
  • Include o toba de eșapament pentru a reduce emisiile de zgomot în timpul funcționării, contribuind la un mediu de lucru mai silențios și mai confortabil.
  • Carcasa acestui motor rotativ cu aer este construită din fontă și aluminiu, oferind un echilibru între durabilitate și proprietăți ușoare pentru uz industrial.
  • Are o rotație inversă (REV), permițându-i să funcționeze în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic.
  • Acest motor de aer este acoperit cu finisaj albastru pentru a oferi un strat protector împotriva coroziunii și uzurii.
  • Oferă montaj cu flanșă, simplificând instalarea și integrarea acestuia în sistemele industriale.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de debit de aer (CFM) a acestui motor de aer?

A. Are o capacitate de flux de aer de 78 CFM. Clienții care caută un motor cu aer cu o capacitate mai mare de debit de aer pot opta pentru Motor pneumatic Gast 6AM-NRV-251 având o capacitate de debit de aer de 128 CFM.

Î. Cum instalez acest motor de aer cu palete rotative?

A.

  • Asigurați-vă măsurile de siguranță și folosiți echipament individual de protecție.
  • Inspectați motorul de aer pentru deteriorări sau defecte.
  • Selectați un loc de montare sigur, accesibil pentru întreținere.
  • Folosiți hardware de montare adecvat pentru a atașa în siguranță motorul pneumatic.
  • Conectați sursa de alimentare cu aer la portul de admisie a aerului cu fitingurile corecte.
  • Asigurați lubrifierea conform specificațiilor producătorului.
  • Instalați sisteme de filtrare a aerului, dacă este necesar pentru aplicație.
  • Efectuați conexiunile electrice urmând diagramele de cablare furnizate, dacă este cazul.
  • Reglați presiunea aerului pentru setările dorite de viteză și cuplu.
  • Verificați prezența măsurilor de siguranță și a mecanismelor de oprire de urgență.
  • Testați motorul de aer pentru a vă asigura că funcționează corect și în siguranță.

Î. Pot controla viteza și cuplul acestui motor rotativ cu aer?

R. Da, puteți regla presiunea aerului furnizat motorului pentru a-i controla viteza și cuplul.

Variante de produs

ProdusModelCFMHPLungimeMax. Flux de aerLungime totalăDimensiunea portuluiPreț
GAST 2AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 0.75 CP 26 inch Lbs | AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "Cfm 305.870 "NPT 1 / 4 "€524.01
GAST 6AM-NRV-251 Motor pneumatic cu palete rotative 4 CP 110 inch Lbs | AB9EFK 2CJH6 6 AM-NRV-2511304.008.29 "Cfm 1288.29 "NPT 1 / 2 "€889.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 4AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 1.5 CP 55 inch lbs
€545.84 /unitate