HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362RFC2BK Receptacul pentru controlul sarcinii logice, complet controlat, 2 poli, 20A, 125V, negru | BD4HYY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362RFC2BK Priză de control logic al sarcinii, complet controlată, 2 poli, 20 A, 125 V, negru

Articol: BD4HYY Model: HBL5362RFC2BK
€202.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareÎnapoi cu fir
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEÎnapoi cu fir
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.0 grade până la 40 de grade. C
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362RFC2BK Priză de control logic al sarcinii, complet controlată, 2 poli, 20 A, 125 V, negru
€202.55 /unitate