GAST 6AM-NRV-251 Motor pneumatic cu palete rotative 4 CP 110 inch Lbs | AB9EFK 2CJH6

GAST 6AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 4 CP 110 inch lbs

În stoc
Element: AB9EFK Model: 6 AM-NRV-251Crucea Ref: 2CJH6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€889.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM130
finalizareaAlbastru
Înălţime6.5 "
Material carcasăFontă și aluminiu
HP4.00
Calea cheii0.19 "
Lungimea cheii0.19 "
Lungime8.29 "
MaterialAluminiu și fontă
Max. Flux de aerCfm 128
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max3000
MontareFlanșă
RPM fără încărcare3000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală8.29 "
Lățimea totală6.5 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 2 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul250
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.06 "
Stall Tourque (în lbs.)80
temp0 - 250
TipRotary Vane
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.695
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFMHPLungimeMax. Flux de aerLungime totalăDimensiunea portuluiPreț
GAST 2AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 0.75 CP 26 inch Lbs | AB9EFH 2CJH4 2 AM-NRV-251300.755.87 "Cfm 305.870 "NPT 1 / 4 "€524.01
GAST 4AM-NRV-251 Motor pneumatic cu palete rotative 1.5 CP 55 inch Lbs | AB9EFJ 2CJH5 4 AM-NRV-251721.506.69 "Cfm 786.69 "NPT 1 / 4 "€545.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 6AM-NRV-251 Vană rotativă cu motor pneumatic 4 CP 110 inch lbs
€889.46 /unitate