GAST Motoare aeriene

Motoarele cu aer Gast sunt ideale pentru diverse unelte de mână, cum ar fi șlefuitoare, burghie, șlefuite și șlefuitoare. Acestea oferă viteze fără sarcină de până la 3000 rpm și sunt disponibile în diametre ale arborelui cuprins între 3/8 și 1 inch.

Filtru

Motoarele cu aer Gast sunt ideale pentru uneltele de mână, cum ar fi șlefuitoarele, burghiile, polizoarele și curele de piulițe. Motoarele cu angrenaj cu aer cu palete rotative furnizează putere în linie pompelor sau malaxoarelor care necesită o zonă limitată...Află mai multe
GAST -

Motoare aeriene

StilModelMax. VitezăMax. CuplulPreț (ex. TVA)
A6 AM-NRV-22A--€1,177.34
B2AM-FCC-1--€502.80
C1 AM-NCC-12--€432.08
C1 AM-NRV-56--€557.34
C1UP-NCC-1A--€552.51
D2AM-NCW-7B--€481.09
E2 AM-NRV-90--€739.05
C4 AM-FRV-63A--€726.68
F4 AM-NRV-130--€583.18
G8 AM-FRV-30A--€1,551.12
H1UP-NRV-11-GR11--€1,301.18
I4AM-FRV-13H--€569.01
C2AM-NCW-7A--€473.50
C1 AM-NRV-39A--€444.14
J1UP-NRV-3A--€458.73
K4 AM-RV-75-GR20--€2,503.03
C4AM-70C-CB20--€3,144.96
C4AM-ARV-119--€780.26
C4AM-ARV-120--€909.93
L1UP-NRV-10--€601.60
C8 AM-NRV-28A--€1,336.06
M1AM-NRV-60-GR11--€1,274.99
C6 AM-NRV-7A--€989.39
C2AM-FCW-13--€527.53
N4AM-NRV-50C--€716.90
RFQ
GAST -

Motor de aer cu palete rotative din fontă

StilModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A6 AM-NRV-63C Față1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "€926.62
B8 AM-FRV-75Picior1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "€898.34
C6 AM-FRV-62Picior1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "€653.26
D2 AM-NCC-96Butuc505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "€358.60
E1UP-NRV-15Butuc274.69 "----NPT 1 / 8 "€304.94
F4 AM-NRV-92Butuc753.96 "----NPT 3 / 8 "€463.34
StilModelCFMHPLungimeMax. Flux de aerLungime totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A2 AM-NRV-251300.755.87 "Cfm 305.870 "NPT 1 / 4 "€524.02
A4 AM-NRV-251721.506.69 "Cfm 786.69 "NPT 1 / 4 "€545.84
A6 AM-NRV-2511304.008.29 "Cfm 1288.29 "NPT 1 / 2 "€889.46
GAST -

Motoare cu angrenaj cu palete rotative, carcasă din fontă

Motoarele cu aer cu palete rotative Gast furnizează putere în linie echipamentelor cum ar fi pompele sau mixerele care necesită instalații în zonă limitată. Aceste motoare pneumatice funcționează pneumatic și, prin urmare, nu produc scântei electrice pentru funcționarea în locuri periculoase sau temperaturi extreme. Au carcasă din fontă cu un arbore de ieșire din oțel pentru rezistență și montare pe picior/față pentru stabilitate. Aceste motoare pneumatice dispun de reductor de viteză 15:1 sau 10:1 pentru un cuplu mai mare și rezistență la deteriorări atunci când sunt blocate sau supraîncărcate pentru o perioadă lungă de timp. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare cu angrenaje, disponibile în puteri de ieșire de 0.33 și 1.5 CP.

StilModelMontareCFMRaport de transmisieDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
ASeria 1UP-GR11Față1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€847.23
B4 AM-RV-127-GR20Picior5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,777.43

Întrebări Frecvente

Ce dimensiune a conductei de aer este recomandată pentru motoarele cu aer Gast?

Se recomandă ca dimensiunea liniei de aer să fie cu o dimensiune mai mare sau aceeași dimensiune cu portul.

Cât de des trebuie verificat filtrul de aer pentru motoarele cu palete rotative Gast?

Se recomandă ca filtrele să fie curățate, inspectate și/sau înlocuite după 500 de ore de funcționare.

Motoarele de aer Gast pot fi montate în orice poziție?

Acestea oferă un design de montare C-face, picior sau butuc care permite utilizatorului să-l instaleze în aceste poziții, în funcție de cerințele aplicației, pentru o stabilitate sporită.

Ce tip de ulei ar trebui folosit pentru lubrifierea motoarelor cu aer Gast?

Un ulei detergent de 10 wt este potrivit pentru lubrifierea motoarelor cu aer Gast. Cu toate acestea, un ulei detergent 10w30 poate fi folosit și ca înlocuitor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?