Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor pneumatic din seria GAST 1UP-GR11 | AE2QWG 4Z412

GAST Motorreductor pneumatic seria 1UP-GR11

În stoc
Articol: AE2QWG Model: Seria 1UP-GR11Crucea Ref: 4Z412

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€847.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj aerian
CFM19
Raport de transmisie15:1
Înălţime2.93 "
HP0.33
Calea cheii1.38 "
Lungime7.31 "
MaterialFontă
Max. Presiunea aerului80 PSI
RPM max400
MontareFață
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 8 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul40
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1.38 "
Stall Tourque (în lbs.)95.0
temp250
TipRotary Vane
Lăţime2.93 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMRaport de transmisieDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLăţimeÎnălţimePreț
Motorreductor pneumatic GAST 4AM-RV-127-GR20 | AF2YMP 6ZC97 4 AM-RV-127-GR20Picior5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,777.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST Motorreductor pneumatic seria 1UP-GR11
€847.23 /unitate