GAST Motoare cu angrenaj cu palete rotative, carcasă din fontă


Filtru
Materialul carcasei: Fontă , Material: Fontă , Max. Flux de aer: Cfm 57 , RPM fără încărcare: 300 , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Inălțime totală: 6.1 " , Lungime totală: 11.62 " , Lățimea totală: 6.08 " , Rotație: REV , Temp.: 250 , Tip: Rotary Vane
StilModelMontareCFMRaport de transmisieDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
Seria 1UP-GR11
Față1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€847.23
B
4 AM-RV-127-GR20
Picior5710:1NPT 1 / 4 "1"2.63 "6.12 "6.62 "€1,777.43

Motoare cu angrenaj cu palete rotative, carcasă din fontă

Motoarele cu aer cu palete rotative Gast furnizează putere în linie echipamentelor cum ar fi pompele sau mixerele care necesită instalații în zonă limitată. Aceste motoare pneumatice funcționează pneumatic și, prin urmare, nu produc scântei electrice pentru funcționarea în locuri periculoase sau temperaturi extreme. Au carcasă din fontă cu un arbore de ieșire din oțel pentru rezistență și montare pe picior/față pentru stabilitate. Aceste motoare pneumatice dispun de reductor de viteză 15:1 sau 10:1 pentru un cuplu mai mare și rezistență la deteriorări atunci când sunt blocate sau supraîncărcate pentru o perioadă lungă de timp. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare cu angrenaje, disponibile în puteri de ieșire de 0.33 și 1.5 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?