Motorreductor pneumatic GAST 4AM-RV-127-GR20 | AF2YMP 6ZC97

GAST Motorreductor pneumatic 4AM-RV-127-GR20

În stoc
Element: AF2YMP Model: 4 AM-RV-127-GR20Crucea Ref: 6ZC97

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,777.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj aerian
CFM57
Raport de transmisie10:1
Înălţime6.62 "
Material carcasăFontă
HP1.50
Calea cheii2.25 "
Lungimea cheii2.25 "
Lungime11.62 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 57
Max. Presiunea aerului80 PSI
RPM max300
MontarePicior
RPM fără încărcare300
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală6.1 "
Lungime totală11.62 "
Lățimea totală6.08 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 4 "
RotațieREV
RPM @ Max. Cuplul30
Diagrama arborelui.1"
Lungimea axului2.63 "
TipRotary Vane
Lăţime6.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.9275
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)45.47
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8412390040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMRaport de transmisieDimensiunea portuluiDiagrama arborelui.Lungimea axuluiLăţimeÎnălţimePreț
Motorreductor pneumatic din seria GAST 1UP-GR11 | AE2QWG 4Z412 Seria 1UP-GR11Față1915:1NPT 1 / 8 "1 / 2 "1.38 "2.93 "2.93 "€847.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST Motorreductor pneumatic 4AM-RV-127-GR20
€1,777.43 /unitate