WALTER TOOLS Cerc inscripționat de 3/8 inch, CCGT, diamant de 80 de grade, inserție de strunjire din carbură


Plăcile de strunjire Walter sunt instrumente de tăiere utilizate în strungurile de prelucrare a metalelor pentru a modela și finisa suprafețele cilindrice prin îndepărtarea materialului din piesa de prelucrat. Aceste inserții cerc inscripționate Walter de 3/8 inch sunt montate pe suportul de scule al strungului și ținute în poziție printr-un mecanism de blocare, permițând ușurință....y înlocuire și reglare. Citeste mai mult

Filtru
Spărgător de așchii: PF , Direcția de tăiere: Neutru , Cerc înscris: 3 / 8 " , Material insert: carbid , Forma de inserare: 80 de grade diamant , Dimensiune insert: 3 / 8 " , Grosime insert: 0.156 " , Stil de montare: Șurub ținut , Nr. margini: 2 , grebla: Pozitiv , Stil: CCGT
StilModelNumăr ANSIînvelișCalitateRaza nasuluiPreț (ex. TVA)
A
CCGT09T302-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5PVDWSM300.008 "€37.51
B
CCGT09T302-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 0.5-PF5BCVWPP200.008 "€39.05
C
CCGT09T304-PF2 WSM10
CCGT3 (2.5) 1-PF2PVDWSM100.016 "€37.78
B
CCGT09T304-PF5 WPP30
CCGT3 (2.5) 1-PF5BCVWPP300.016 "€38.13
A
CCGT09T304-PF5 WSM30
CCGT3 (2.5) 1-PF5PVDWSM300.016 "€37.51
B
CCGT09T304-PF5 WPP20
CCGT3 (2.5) 1-PF5BCVWPP200.016 "€38.13

DESCRIERE

  • Plăcile de strunjire din carbură Walter au un cerc inscripționat de 3/8 inch pentru o precizie îmbunătățită, vibrații reduse și durată lungă de viață.
  • Aceste inserții de strunjire CCGT au o formă rombică care oferă un control îmbunătățit al așchiilor.
  • Au o formă de diamant de 80 de grade și un unghi de degajare de 7 grade.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre o inserție de strunjire rombică și una în formă de diamant?

  • Inserția rombică are o formă pătrată cu unghiuri de tăiere de 90 de grade și mai multe muchii de tăiere, în timp ce insertul în formă de diamant are o formă nepătrată, asemănătoare unui paralelogram, cu unghiuri de tăiere care deviază de la 90 de grade și mai puține muchii de tăiere.
  • Inserțiile rombice sunt versatile și utilizate în mod obișnuit pentru strunjirea generală, fațarea și profilarea, oferind stabilitate și echilibru. În schimb, inserțiile în formă de diamant excelează în aplicații specializate, cum ar fi finisarea, datorită unghiurilor de tăiere care nu sunt de 90 de grade, care reduc forțele și îmbunătățesc calitatea suprafeței.
  • Plăcuțele rombice oferă avantajul mai multor cicluri de tăiere înainte de indexare, în timp ce inserțiile în formă de diamant pot necesita o indexare sau înlocuire mai frecventă.

Cum întrețin aceste inserții de carbură de diamant?

Întreținerea corespunzătoare a acestor inserții implică inspecția regulată, curățarea și înlocuirea inserțiilor atunci când acestea devin uzate sau deteriorate.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți inserția de strunjire potrivită?

Factorii majori includ materialul prelucrat, rezultatul dorit (degroșare/finisare) și condițiile de tăiere (viteza, viteza de avans, adâncimea de tăiere).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?