GAST Compresor rotativ cu palete / pompă de vid

Compresoarele/pompele de vid cu 1/3 faze Gast sunt ideale pentru aplicații cu sarcină continuă, cum ar fi formarea în vid, terapia cu circulație și aerarea iazului. Acestea sunt dotate cu rulmenți și palete etanșați cu autolubrifiere și auto-reglare pentru a asigura un flux de aer fără impulsuri.

Filtru

GAST -

Compresor/pompe de vid

StilModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPVoltajHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț (ex. TVA)
ADOA-V722-AA--------€935.29
BDOA-P504-BN--------€1,516.74
C10D1125-101-1053--------€466.07
RFQ
DMOA-V111-JH--------€978.30
EDOA-P701-AA--------€943.90
BDOA-V502-JK--------€1,444.78
FDOA-P701-DB--------€1,664.88
GMOA-V112-AE--------€687.01
HMOA-P101-AA--------€689.85
IMOA-P126-JK--------€990.58
RFQ
J1550-600--------€1,343.32
RFQ
KDAA-V701-EB--------€2,056.43
LMAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.31
MDOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
N1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603/8 "NPT3/8 "NPT7.3 "€1,767.06
GAST -

Pompe de vid cu palete rotative

Pompele și compresoarele de vid cu palete rotative Gast sunt proiectate pentru aplicații de pompare cu funcționare continuă și joasă presiune. Acestea au un motor de 50/60 Hz, amplasat excentric, capabil să producă o putere de până la 1.5 CP. Pompele sunt lubrifiate permanent printr-o cameră de ulei și au palete auto-reglabile și auto-lubrifiante, precum și un cablu de alimentare de 10 ft. Aceste pompe de vid cu palete rotative sunt disponibile în dimensiunile orificiilor de 3/8, 1/4 și 3/4 inch NPT pe Raptor Supplies.

StilModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPLățimea totalăFazăVoltajHzDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A7Z77911.19 "10.0/5.017.63 "1115/230603/4 "NPT€2,885.56
A7Z77811.19 "12.2 / 6.0-6.117.63 "1115/230603/4 "NPT€3,046.36
B2067-V10811.48 "-117.69 "--603/4 "NPT€1,933.29
B2567-V10811.48 "-1.518 "--603/4 "NPT€1,724.39
A7Z78212.650 "15.2 / 8.2-7.61.55.68 "1115/230603/4 "NPT€2,929.66
C0523-V191Q-G588DX14.72 "4.6/2.31/46.37 "1115/23050/601/4 "NPT€977.49
D0823-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,450.23
D1023-V131Q-SG608X15.94 "12.2/6.13/46.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,456.49
E1423-103Q-G62516.95 "3.0/1.516.5 "3230/46050/603/8 "NPT€1,687.56
E1423-103Q-G626X16.95 "13.0/6.516.5 "1115/23050/603/8 "NPT€1,719.89
F0523-V4-SG588DX17.22 "4.51/48.03 "1115 / 208-230601/4 "NPT€1,459.76
GAST -

Pompă de vid pentru compresor cu piston oscilant, 0.25 CP, 115/230 V AC, 26.2 inchi Hg vid maxim

ModelArticolPreț (ex. TVA)
86R130-101-N270XCN2TMQ€1,077.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?