Compresorul / pompa de vid Gast DOA-P707-AA este utilizat în aplicații industriale și de laborator pentru a crea sau menține un mediu de presiune controlată fie prin comprimarea gazelor, fie prin crearea unui vid.
Caracteristici:
- Compresorul / pompa de vid Gast DOA-P707-AA dispune de un compresor cu diafragmă, asigurând funcționarea fără ulei.
- Acest compresor / pompă de vid vine cu o putere de ieșire de 1/3 CP pentru performanță eficientă.
- Poate fi operat la tensiuni de până la 115 VCA și oferă o presiune continuă maximă de 60 psi pentru un control fiabil al presiunii.
- Acest compresor / pompă de vid vine cu o capacitate maximă de vid de 25.5 in Hg, ideală pentru aplicații de aspirație.
- Este proiectat cu un tip de conexiune de intrare și ieșire NPT pentru o instalare ușoară.
Accesorii compatibile:
- Oaspete K294A Kit de reparații: Este proiectat pentru compresor/pompa de vid Gast, permițând întreținerea și reparațiile eficiente ale pompei pentru a asigura funcționalitatea și performanța continuă a acesteia.
Întrebări frecvente:
Î. Ce întreținere este necesară pentru ca pompa să funcționeze fără probleme?
A. Întreținerea regulată poate implica verificarea stării diafragmei și înlocuirea acesteia, dacă este necesar, împreună cu inspecții de rutină.
Î. Ce factori trebuie luați în considerare la achiziționarea de pompe pentru compresor de aer?
A. Când cumpărați pompe pentru compresor de aer, luați în considerare volumul de aer, presiunea și sursa de energie (electrică sau gaz). Verificați ciclul de funcționare pentru alinierea aplicației, evaluați calitatea construcției și durabilitatea și luați în considerare nivelurile de zgomot, întreținerea și compatibilitatea accesoriilor.
Î. Ce este cavitația și cum afectează ea performanța unei pompe de vid?
A.
- Cavitația apare atunci când se atinge un nivel profund de vid într-o pompă de vid. Lichidul de etanșare (apa) se evaporă rapid și creează mici pungi de gaz în apropierea vârfurilor palelor rotorului, unde acestea se comprimă și explodează.
- Aceste buzunare de gaze pot cauza deteriorarea pompei și sunt determinate de un sunet.