Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST MAA-P251-MB Compresor/pompa de vid 1/8 Hp 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83

GAST MAA-P251-MB Compresor/pompa de vid 1/8 Hp 60 Hz 115v

În stoc
Articol: AE4GCC Model: MAA-P251-MBCrucea Ref: 5KA83

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€988.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid
Tip compresorDiafragmă
Aer liber CFM @ 0 PSI1.60
Amplificatori de încărcare completă2.8
HP1/8
Hz60
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Max. PSI Cont./Int.50/50
Max. Vid24.0
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Inălțime totală4.75 "
Lungime totală9"
Lățimea totală4 11 / 16 "
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.905
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM gratuit cu aer @ 20 Vac (0.25)
    • Free Air CFM @ 30 PSI (0.60)

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPVoltajHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
GAST 1023-251Q-G279 Compresor/pompa de vid 3/4 Hp 230/460 V | AB9EFD 2CJG8 1023-251Q-G2799.12 "2.6/1.33/4230/46050/603/8 "NPT3/8 "NPT7.3 "€1,767.06
GAST DOA-P707-AA Pompa compresor/vacuum 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
GAST MOA-P126-JK Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 24 V, 24 inch Hg Max. Vacuum, 50 psi max. Presiune | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
RFQ
GAST 1550-600 Compresor/pompa de vid, 3/4 CP, 14.5 cfm, 20 inch Hg. Vacuum maxim, 1725 RPM Viteză maximă | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
RFQ
GAST 10D1125-101-1053 Compresor/pompa de vid, 1/125 CP, 24 V, 14 inch Hg Max. Vacuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
RFQ
GAST MOA-V112-AE Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 110/115 VCA, 24 inch Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€687.00
GAST MOA-P101-AA Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 115 V, 24 inchi Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€689.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST MAA-P251-MB Compresor/pompa de vid 1/8 Hp 60 Hz 115v
€988.30 /unitate