GAST 1023-251Q-G279 Compresor/pompa de vid 3/4 Hp 230/460 V | AB9EFD 2CJG8

GAST 1023-251Q-G279 Compresor/pompa de vid 3/4 CP 230/460 V

În stoc
Element: AB9EFD Model: 1023-251Q-G279Crucea Ref: 2CJG8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,767.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor / pompă de vid
Tip compresorRotary Vane
Aer liber CFM la 0 in. Hg10.00
Aer liber CFM @ 0 PSI10.00
Aer liber CFM la 10 in. Hg5.00
Aer liber CFM la 20 in. Hg0.20
Amplificatori de încărcare completă2.6/1.3
LocuințaFontă
HP3/4
Hz50/60
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Max. PSI Cont./Int.10/10
Max. Vid26.0 "Hg
Dimensiunea de ieșire3/8 "NPT
Inălțime totală7.3 "
Lungime totală16.6 "
Lățimea totală9.12 "
Fază3
RPM1725
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatori de încărcare completăHPVoltajHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăPreț
GAST DOA-P707-AA Pompa compresor/vacuum 1/8 Hp 60 Hz 115v | AC4DWA 2Z866 DOA-P707-AA5.125 "4.21/8115601 / 4 "1 / 4 "7 11 / 16 "€762.11
GAST MAA-P251-MB Compresor/pompa de vid 1/8 Hp 60 Hz 115v | AE4GCC 5KA83 MAA-P251-MB4 11 / 16 "2.81/8115601 / 4 "1 / 4 "4.75 "€988.30
GAST MOA-P126-JK Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 24 V, 24 inch Hg Max. Vacuum, 50 psi max. Presiune | CH9WZQ 53VC80 MOA-P126-JK--------€818.66
RFQ
GAST 1550-600 Compresor/pompa de vid, 3/4 CP, 14.5 cfm, 20 inch Hg. Vacuum maxim, 1725 RPM Viteză maximă | CH9WZR 53VC79 1550-600--------€1,110.18
RFQ
GAST 10D1125-101-1053 Compresor/pompa de vid, 1/125 CP, 24 V, 14 inch Hg Max. Vacuum | CH9WZT 33K758 10D1125-101-1053--------€385.18
RFQ
GAST MOA-V112-AE Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 110/115 VCA, 24 inch Hg | CP6HJQ 33K736 MOA-V112-AE--------€687.00
GAST MOA-P101-AA Compresor/pompa de vid, 1/16 CP, 115 V, 24 inchi Hg | CP6HJR 33K737 MOA-P101-AA--------€689.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST 1023-251Q-G279 Compresor/pompa de vid 3/4 CP 230/460 V
€1,767.06 /unitate