Clasificarea echipamentelor electrice: Scop general , Metoda de activare a ochilor/faței: Trageți capacul înainte , Adâncime bol de spălare pentru ochi/față: 8" , Finisaj bol de spălare pentru ochi/față: Capac acrilic , Lățimea bolului pentru spălarea ochilor/faței: 9.5 " , Finisaj pentru spălarea ochilor: Cromat , Material pentru spălarea ochilor: Alamă , Debit: 30 g / min , Nota: Gradul 316L , Clasa de locații periculoase: Clasa 1 Divizia 2, Grupuri de gaze C și D, Cod de temperatură T3 , Înălțime fără semn: 67.3 " , Tip admisie: NPT , Max. Presiune de operare: 79 psi , Min. Presiune de operare: 43 psi , Tip de montare: Portabil , Material supapei de funcționare: Oţel inoxidabil , Faza: 1 , Material conducte: Oţel inoxidabil , Metoda de activare a dușului: Pârghie de mână , Material supapă de duș: Oţel inoxidabil , Finisare vas de spălat: Capac acrilic , Material bol de spălat: ABS , Flux de apă Ochi/Față: 3 g / min , Duș/corp cu debit de apă: 20 g / min