ADD-A-LEVEL Rafturi din plastic reglabile


Filtru
Culoare: Negru , Material: HDPE
StilModelÎnălţimeLungimeCapacitate de încărcareNumărul de rafturiTipLăţimePreț (ex. TVA)
A
AST6624X3
48 "66 "1820 lbs.3Top solid24 "€815.20
B
AST9624X3
48 "96 "2650 lbs.3Top solid24 "€1,063.59
C
AST3624X3
48 "36 "990 lbs.3Top solid24 "€514.99
D
AST4824X3
48 "48 "1330 lbs.3Top solid24 "€761.91
E
AST9624X4
72 "96 "3540 lbs.4Top solid24 "€1,349.69
F
AST3624X4
72 "36 "1320 lbs.4Top solid24 "€652.44
G
AST4824X4
72 "48 "1760 lbs.4Top solid24 "€964.61
H
AST6624X4
72 "66 "2420 lbs.4Top solid24 "€1,035.67
I
AS9616X4
72 "96 "1800 lbs.4Grid Top16 "€983.88

Rafturi din plastic reglabile

Rafturile din plastic ajustabile Add-A-Level sunt concepute pentru a se potrivi nevoilor variate de depozitare, oferind în același timp o utilizare ergonomică a spațiului. Rafturile sunt fabricate din HDPE și sunt capabile să manipuleze încărcături de până la 3540 lb. Rafturile din plastic sunt dotate cu suporturi superioare solide, care glisează peste 4 picioare pentru a regla spațiul de depozitare în funcție de dimensiunea obiectului. Modelele selectate sunt echipate cu rafturi superioare cu grilă ușor de curățat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de depozitare cu 3 sau 4 rack, disponibile în lungimi de 36, 48, 66 și 96 de inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?