Acest duș de siguranță extrem de mobil, autonom, cu spălare pentru ochi/față, conține 30 de galoane (114 litri) de apă pentru a fi utilizat pentru a răspunde la potențiale accidente oriunde. Potrivit pentru utilizare temporară, acest design exclusiv prezintă un cilindru sub presiune, căptușit cu polipropilenă, rezistent la coroziune și necesită doar conectarea unui furtun de la o conductă de apă pentru a-l umple gata de utilizare. Este ideal pentru climatele reci, cu o temperatură ambientală minimă de operare de -4°F (-20°C) sau mai mare; Jacheta din PVC acoperită cu poliester moale are o căptușeală interioară din pânză de sticlă siliconată și o mată încălzită și izolatoare. Ușor de manevrat de o singură persoană, încorporează un cadru din oțel inoxidabil și anvelope pneumatice cu diametru mare - distanța dintre roți reglabilă permite unității să treacă prin deschiderile standard ale ușilor. Deconectați brațul de duș pentru un transport compact. Aparat de spălare pentru ochi/față cu debit mare, conform ANSI, are un capac integrat conectat la supapa de apă pentru funcționare automată - activați prin simpla tragere a capacului. Supapa de reglare a debitului, ușor de atins, poziționată pe partea laterală a vasului, se ajustează pentru a se potrivi gravității accidentului. Potrivit pentru zonele periculoase Clasa 1 Divizia 2, precum și pentru zonele nepericuloase.
Caracteristici:
- Pentru climă rece, cu o temperatură ambientală minimă de operare de -4 °F (-20 °C) sau mai mare
- Spălarea și dușul mobil pentru ochi/față asigură un flux continuu de apă timp de 1-1/2 minute
- Robinetele cu bilă sfert de tură de înaltă performanță, realizate din inox 316L, suportă cele mai dure medii și condiții de șantier
- Spălarea pentru ochi/față ABS acoperită și durabilă cu capac acrilic protejează bolul și difuzoarele pentru spălarea ochilor de praf și resturi
- Difuzoarele duble asigură un flux blând de apă aerată și previn rănirea ulterioară a ochilor