JUSTRITE MHW2000-1 Duș portabil cu siguranță, mobil, încălzit, 528 galoane, 120 V | CH6GBB

JUSTRITE MHW2000-1 Duș portabil cu siguranță, mobil, încălzit, 528 galoane, 120 V

În stoc
Articol: CH6GBB Model: MHW2000-1

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€62,517.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș portabil de siguranță și spălare pentru ochi/față
Capacitate528 gal.
CuloriVerde
Adâncime169 "
Clasificarea echipamentelor electriceScop general
Metoda de activare a ochilor/fațeiTrageți capacul înainte
Adâncimea bolului de spălare pentru ochi/față8"
Finisaj bol de spălare pentru ochi/fațăCapac acrilic
Lățimea bolului de spălare pentru ochi/față9.5 "
Materialul vasului pentru spălarea ochilorABS
Finisaj pentru spălarea ochilorCromat
Material pentru spălarea ochilorAlamă
Frecvență50/60 Hz
CalitateGradul 316L
Sarcina de incalzire2200W
Tip de încălzireIncalzitor de imersie
Înălţime117.2 "
Înălțime fără semn67.3 "
Dimensiunea intrării18 "
Max. Temperatura ambientală.100 de grade F
Min. Temperatura ambientală.14 de grade F
Tip montarePortabil
Durata operației15 min.
Fază1
Material pentru conducteOţel inoxidabil
Metoda de activare a dușuluiPârghie de mână
Material robinet de dușOţel inoxidabil
Voltaj110V AC
Flux de apă Ochi/Față3 g / min
Flux de apă Duș/corp20 g / min
Tip de intrare a apeiCapac balamale NPT
Lăţime69.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 990

Detalii produs:

Dușul mobil de mare capacitate cu spălare pentru ochi/față dispune de un rezervor de 528 de galoane (2000 l) pentru un tratament fiabil și eficient pentru victimele accidentelor din locații îndepărtate unde nu este disponibilă alimentarea cu apă. Rezervorul din polietilenă durabil și rezistent la substanțe chimice încorporează o pompă submersibilă electrică. Construită dintr-un ABS cu capac acrilic durabil, rezistent la coroziune, spălarea ochilor/faței încorporează un capac integrat conectat la supapa de apă pentru funcționare automată - activați prin simpla tragere a capacului. Supapa de reglare a debitului, ușor de atins, poziționată pe partea laterală a vasului, se ajustează pentru a se potrivi gravității accidentului. Include o remorcă galvanizată rezistentă, cu cârlig de vârf, cu patru roți frânate cu anvelope pneumatice standard de tip remorcă pentru o mișcare ușoară între locații. Include un duș universal de siguranță și un semn pentru spălarea ochilor pentru o vizibilitate sporită. Potrivit pentru utilizare în zone nepericuloase. Alimentare electrica: 110V Monofazat, 60/50Hz

Caracteristici:

  • Spălarea și dușul mobil pentru ochi/față asigură un flux continuu de apă călduță timp de peste 15 minute
  • Vasul acoperit asigură că duzele și vasul rămân curate și lipsite de contaminare
  • Robinetele cu bilă sfert de tură de înaltă performanță, realizate din inox 316L, suportă cele mai dure medii și condiții de șantier
  • Încălzitorul de imersie integrat, controlat de un termostat de siguranță dublu, menține apa din rezervor la o temperatură constantă
  • Îndeplinește standardele ANSI Z358.1 2014 și EN 15154, acceptă cerințele OSHA

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.CapacitateCuloriDurata operațieiVoltajTip de intrare a apeiLăţimeAdâncimePreț
JUSTRITE H40K45G-1H Duș portabil autonom de siguranță cu spălare pentru ochi/față, mobil, 30 galoane | CH6GAY H40K45G-1H104 de grade F30 gal.Alb1.5 min.120V ACCuplaj NPT29 "57.5 "€19,163.76
JUSTRITE 40K45G Duș portabil autonom de siguranță cu spălare pentru ochi/față, mobil, 30 galoane | CH6GKV 40K45G-30 gal.Alb---29 "57.5 "€11,424.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE MHW2000-1 Duș portabil cu siguranță, mobil, încălzit, 528 galoane, 120 V
€62,517.84 /unitate