WESCO Camioane automate din oțel


Filtru
Mâner Tip: Dual Loop , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Material: Oţel , Lungime totală: 14.5 " , Lățimea totală: 24 " , Materialul roții: Fontă
StilModelInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
230017
60 "€904.88
A
230035
60 "€927.96
A
230018
66 "€1,674.58
A
230036
66 "€968.09
A
230037
72 "€964.97
RFQ
A
230019
72 "€992.62
RFQ

Camioane automate din oțel

Camioanele de mână ale automatelor Wesco sunt proiectate pentru transportul ușor al încărcăturilor de până la 1200 lb. Aceste autocamioane automate au un cadru din oțel complet sudat cu un design de scoatere și sunt dotate cu vinil gri care nu marchează atașat la toate suprafețele de contact pentru a preveni deteriorarea. la marfă. Sunt echipate cu mânere duble cu un design cu două bucle și roți din cauciuc mulate pentru a oferi un sprijin sporit și o manevrabilitate lină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?